クロス KQ2TW ミリサイズ

クロス KQ2TW ミリサイズ - SMCクロス KQ2TW ミリサイズ - SMC
用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状クロス使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
全10種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法Q(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41381401KQ2TW04-00A1袋(10個)8.215.313.33.265.74
7,000
6,198
6,818(税込)
当日出荷
41381417KQ2TW06-00A1袋(10個)10.416.313.33.266.86
7,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
41381426KQ2TW08-00A1袋(10個)13.218.214.24.288.48
7,000
6,198
6,818(税込)
当日出荷
41381435KQ2TW10-00A1袋(5個)15.920.615.64.289.610
4,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
41381444KQ2TW12-00A1袋(5個)18.523174.281012
5,000
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
41215492KQ2TW04-00A1個8.215.313.33.265.74
700
取扱い終了
代替品有
41215501KQ2TW06-00A1個10.416.313.33.266.86
636
取扱い終了
代替品有
41215517KQ2TW08-00A1個13.218.214.24.288.48
700
取扱い終了
代替品有
41215526KQ2TW10-00A1個15.920.615.64.289.610
727
取扱い終了
代替品有
41215535KQ2TW12-00A1個18.523174.281012
909
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41215492KQ2TW04-00A41381401KQ2TW04-00AKQ2TW04-00A クロス KQ2TW ミリサイズ SMC 41381401クロス KQ2TW ミリサイズSMC1袋(10個)
6,198
税込6,818
内容量に違いがあります
41215501KQ2TW06-00A41381417KQ2TW06-00AKQ2TW06-00A クロス KQ2TW ミリサイズ SMC 41381417クロス KQ2TW ミリサイズSMC1袋(10個)
6,398
税込7,038
内容量に違いがあります
41215517KQ2TW08-00A41381426KQ2TW08-00AKQ2TW08-00A クロス KQ2TW ミリサイズ SMC 41381426クロス KQ2TW ミリサイズSMC1袋(10個)
6,198
税込6,818
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41215526KQ2TW10-00A41381435KQ2TW10-00AKQ2TW10-00A クロス KQ2TW ミリサイズ SMC 41381435クロス KQ2TW ミリサイズSMC1袋(5個)
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります
41215535KQ2TW12-00A41381444KQ2TW12-00AKQ2TW12-00A クロス KQ2TW ミリサイズ SMC 41381444クロス KQ2TW ミリサイズSMC1袋(5個)
4,398
税込4,838
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする