SMC
サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) インチサイズ
用途
めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
形状
サービスチーズユニオン
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
内容量
1袋(10個)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41381453
KQ2Y01-32A
CADデータダウンロード
26
7.1
7
15.3
14.2
15.3
13.3
7
1/8
UNF
No.10-32
10-32UNF
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381462
KQ2Y01-32N
CADデータダウンロード
26
7.1
7
15.3
14.2
15.3
13.3
7
1/8
UNF
No.10-32
10-32UNF
¥
5,420
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381471
KQ2Y01-U01A
CADデータダウンロード
28
7.1
10
14.9
17.8
14.9
13.3
11.11
1/8
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41381487
KQ2Y01-U01N
CADデータダウンロード
28
7.1
10
14.9
17.8
14.9
13.3
11.11
1/8
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,430
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381496
KQ2Y01-U02A
CADデータダウンロード
27.7
7.1
10
14.9
19.1
14.9
13.3
14.29
1/8
Uni
1/4
Uni1/4
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381505
KQ2Y01-U02N
CADデータダウンロード
27.7
7.1
10
14.9
19.1
14.9
13.3
14.29
1/8
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,050
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381514
KQ2Y03-32A
CADデータダウンロード
26.6
8.2
7
15.4
14.7
15.4
13.3
7
5/32
UNF
No.10-32
10-32UNF
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381523
KQ2Y03-32N
CADデータダウンロード
26.6
8.2
7
15.4
14.7
15.4
13.3
7
5/32
UNF
No.10-32
10-32UNF
¥
5,420
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41381532
KQ2Y03-U01A
CADデータダウンロード
27.9
8.2
10
15.3
17.4
15.3
13.3
11.11
5/32
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41381541
KQ2Y03-U01N
CADデータダウンロード
27.9
8.2
10
15.3
17.4
15.3
13.3
11.11
5/32
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381557
KQ2Y03-U02A
CADデータダウンロード
28.6
8.2
10
15.3
19.7
15.3
13.3
14.29
5/32
Uni
1/4
Uni1/4
¥
5,340
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381566
KQ2Y03-U02N
CADデータダウンロード
28.6
8.2
10
15.3
19.7
15.3
13.3
14.29
5/32
Uni
1/4
Uni1/4
¥
5,670
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381575
KQ2Y05-U01A
CADデータダウンロード
28.8
9.1
10
15.7
17.9
15.7
13.3
11.11
3/16
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,190
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381584
KQ2Y05-U01N
CADデータダウンロード
28.8
9.1
10
15.7
17.9
15.7
13.3
11.11
3/16
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,410
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381593
KQ2Y05-U02A
CADデータダウンロード
29.5
9.1
10
15.7
20.2
15.7
13.3
14.29
3/16
Uni
1/4
Uni1/4
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381602
KQ2Y05-U02N
CADデータダウンロード
29.5
9.1
10
15.7
20.2
15.7
13.3
14.29
3/16
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,050
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381611
KQ2Y07-32A
CADデータダウンロード
29
11.1
7
16.5
16
16.5
13.3
7
1/4
UNF
No.10-32
10-32UNF
¥
5,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381627
KQ2Y07-32N
CADデータダウンロード
29
11.1
7
16.5
16
16.5
13.3
7
1/4
UNF
No.10-32
10-32UNF
¥
5,970
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381636
KQ2Y07-U01A
CADデータダウンロード
30.6
11.1
10
16.5
18.9
16.5
13.3
11.11
1/4
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,340
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41381645
KQ2Y07-U01N
CADデータダウンロード
30.6
11.1
10
16.5
18.9
16.5
13.3
11.11
1/4
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381654
KQ2Y07-U02A
CADデータダウンロード
31.3
11.1
10
16.5
21.2
16.5
13.3
14.29
1/4
Uni
1/4
Uni1/4
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41381663
KQ2Y07-U02N
CADデータダウンロード
31.3
11.1
10
16.5
21.2
16.5
13.3
14.29
1/4
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,050
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381672
KQ2Y07-U03A
CADデータダウンロード
32.4
11.1
10
16.5
22.3
16.5
13.3
17.46
1/4
Uni
3/8
Uni3/8
¥
7,310
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381681
KQ2Y07-U03N
CADデータダウンロード
32.4
11.1
10
16.5
22.3
16.5
13.3
17.46
1/4
Uni
3/8
Uni3/8
¥
7,640
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381697
KQ2Y09-U01A
CADデータダウンロード
33.3
13.2
10
18.2
19.9
18.2
14.2
11.11
5/16
Uni
1/8
Uni1/8
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381706
KQ2Y09-U01N
CADデータダウンロード
33.3
13.2
10
18.2
19.9
18.2
14.2
11.11
5/16
Uni
1/8
Uni1/8
¥
6,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381715
KQ2Y09-U02A
CADデータダウンロード
34
13.2
12
18.2
22.2
18.2
14.2
14.29
5/16
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381724
KQ2Y09-U02N
CADデータダウンロード
34
13.2
12
18.2
22.2
18.2
14.2
14.29
5/16
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381733
KQ2Y09-U03A
CADデータダウンロード
35.1
13.2
12
18.2
23.3
18.2
14.2
17.46
5/16
Uni
3/8
Uni3/8
¥
7,310
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41381742
KQ2Y09-U03N
CADデータダウンロード
35.1
13.2
12
18.2
23.3
18.2
14.2
17.46
5/16
Uni
3/8
Uni3/8
¥
7,640
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381751
KQ2Y11-U02A
CADデータダウンロード
38.3
15.4
17
20.4
24.3
20.4
15.6
17.46
3/8
Uni
1/4
Uni1/4
¥
7,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381767
KQ2Y11-U02N
CADデータダウンロード
38.3
15.4
17
20.4
24.3
20.4
15.6
17.46
3/8
Uni
1/4
Uni1/4
¥
7,940
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381776
KQ2Y11-U03A
CADデータダウンロード
40.9
15.4
17
20.4
26.9
20.4
15.6
17.46
3/8
Uni
3/8
Uni3/8
¥
8,050
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381785
KQ2Y11-U03N
CADデータダウンロード
40.9
15.4
17
20.4
26.9
20.4
15.6
17.46
3/8
Uni
3/8
Uni3/8
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381794
KQ2Y11-U04A
CADデータダウンロード
46.5
15.4
17
20.4
34.7
20.4
15.6
22.23
3/8
Uni
1/2
Uni1/2
¥
9,020
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41381803
KQ2Y11-U04N
CADデータダウンロード
46.5
15.4
17
20.4
34.7
20.4
15.6
22.23
3/8
Uni
1/2
Uni1/2
¥
9,680
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381812
KQ2Y13-U02A
CADデータダウンロード
43.2
19.3
17
23.4
26.2
23.4
17
17.46
1/2
Uni
1/4
Uni1/4
¥
9,880
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381821
KQ2Y13-U02N
CADデータダウンロード
43.2
19.3
17
23.4
26.2
23.4
17
17.46
1/2
Uni
1/4
Uni1/4
¥
10,430
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381837
KQ2Y13-U03A
CADデータダウンロード
45.8
19.3
17
23.4
28.8
23.4
17
17.46
1/2
Uni
3/8
Uni3/8
¥
10,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381846
KQ2Y13-U03N
CADデータダウンロード
45.8
19.3
17
23.4
28.8
23.4
17
17.46
1/2
Uni
3/8
Uni3/8
¥
10,650
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381855
KQ2Y13-U04A
CADデータダウンロード
46.6
19.3
17
23.4
31.8
23.4
17
22.23
1/2
Uni
1/2
Uni1/2
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381864
KQ2Y13-U04N
CADデータダウンロード
46.6
19.3
17
23.4
31.8
23.4
17
22.23
1/2
Uni
1/2
Uni1/2
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください