SMC
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) ミリサイズ
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
形状
サービスチーズユニオン
使用流体
空気、水
ねじの種類
RRc
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式
【おねじ】(-)シール剤なし
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41383063
KQ2Y04-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
28.4
8.2
10
15.3
16.2
15.3
13.3
10
4
1/8
R1/8
¥
4,220
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383072
KQ2Y04-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
28.4
8.2
10
15.3
16.2
15.3
13.3
10
4
1/8
R1/8
¥
4,440
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383081
KQ2Y04-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
32.3
8.2
10
15.3
21.7
15.3
13.3
14
4
1/4
R1/4
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383097
KQ2Y04-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
32.3
8.2
10
15.3
21.7
15.3
13.3
14
4
1/4
R1/4
¥
5,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383106
KQ2Y06-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
30.5
10.4
10
16.3
17.3
16.3
13.3
10
6
1/8
R1/8
¥
4,430
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383115
KQ2Y06-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
30.5
10.4
10
16.3
17.3
16.3
13.3
10
6
1/8
R1/8
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383124
KQ2Y06-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
34.4
10.4
10
16.3
22.8
16.3
13.3
14
6
1/4
R1/4
¥
5,260
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383133
KQ2Y06-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
34.4
10.4
10
16.3
22.8
16.3
13.3
14
6
1/4
R1/4
¥
5,590
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383142
KQ2Y06-03A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
35.3
10.4
10
16.3
24.1
16.3
13.3
17
6
3/8
R3/8
¥
5,680
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383151
KQ2Y06-03N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
35.3
10.4
10
16.3
24.1
16.3
13.3
17
6
3/8
R3/8
¥
6,230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383167
KQ2Y08-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
33.8
13.2
10
18.2
18.7
18.2
14.2
10
8
1/8
R1/8
¥
5,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383176
KQ2Y08-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
33.8
13.2
10
18.2
18.7
18.2
14.2
10
8
1/8
R1/8
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383185
KQ2Y08-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
38.9
13.2
12
18.2
25.4
18.2
14.2
14
8
1/4
R1/4
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383194
KQ2Y08-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
38.9
13.2
12
18.2
25.4
18.2
14.2
14
8
1/4
R1/4
¥
6,110
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383203
KQ2Y08-03A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
38.6
13.2
12
18.2
25.5
18.2
14.2
17
8
3/8
R3/8
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383212
KQ2Y08-03N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
38.6
13.2
12
18.2
25.5
18.2
14.2
17
8
3/8
R3/8
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383221
KQ2Y10-01A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
41.1
15.9
12
20.6
23.5
20.6
15.6
12
10
1/8
R1/8
¥
3,580
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383237
KQ2Y10-01N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
41.1
15.9
12
20.6
23.5
20.6
15.6
12
10
1/8
R1/8
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383246
KQ2Y10-02A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
44.6
15.9
17
20.6
28.6
20.6
15.6
17
10
1/4
R1/4
¥
3,580
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383255
KQ2Y10-02N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
44.6
15.9
17
20.6
28.6
20.6
15.6
17
10
1/4
R1/4
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383264
KQ2Y10-03A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
45.1
15.9
17
20.6
29.5
20.6
15.6
17
10
3/8
R3/8
¥
3,790
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383273
KQ2Y10-03N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
45.1
15.9
17
20.6
29.5
20.6
15.6
17
10
3/8
R3/8
¥
4,070
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383282
KQ2Y10-04A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
47.8
15.9
17
20.6
33.5
20.6
15.6
22
10
1/2
R1/2
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383291
KQ2Y10-04N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
47.8
15.9
17
20.6
33.5
20.6
15.6
22
10
1/2
R1/2
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383307
KQ2Y12-02A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
48.3
18.5
17
23
29.9
23
17
17
12
1/4
R1/4
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383316
KQ2Y12-02N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
48.3
18.5
17
23
29.9
23
17
17
12
1/4
R1/4
¥
4,810
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383325
KQ2Y12-03A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
48.8
18.5
17
23
30.8
23
17
17
12
3/8
R3/8
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383334
KQ2Y12-03N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
48.8
18.5
17
23
30.8
23
17
17
12
3/8
R3/8
¥
4,810
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383343
KQ2Y12-04A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
51.5
18.5
17
23
34.8
23
17
22
12
1/2
R1/2
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383352
KQ2Y12-04N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
51.5
18.5
17
23
34.8
23
17
22
12
1/2
R1/2
¥
4,980
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383361
KQ2Y16-02A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
56.5
23.8
17
28.6
32.6
28.6
20.6
17
16
1/4
R1/4
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383377
KQ2Y16-02N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
56.5
23.8
17
28.6
32.6
28.6
20.6
17
16
1/4
R1/4
¥
8,630
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383386
KQ2Y16-03A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
58.9
23.8
21
28.6
35.4
28.6
20.6
22
16
3/8
R3/8
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383395
KQ2Y16-03N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
58.9
23.8
21
28.6
35.4
28.6
20.6
22
16
3/8
R3/8
¥
8,630
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383404
KQ2Y16-04A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
56.3
23.8
21
28.6
34.1
28.6
20.6
22
16
1/2
R1/2
¥
7,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383413
KQ2Y16-04N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
56.3
23.8
21
28.6
34.1
28.6
20.6
22
16
1/2
R1/2
¥
8,780
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383422
KQ2Y23-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
28.5
7.1
10
14.9
16.6
14.9
13.3
10
3.2
1/8
R1/8
¥
4,220
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383431
KQ2Y23-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
28.5
7.1
10
14.9
16.6
14.9
13.3
10
3.2
1/8
R1/8
¥
4,440
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383447
KQ2Y23-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
31.4
7.1
10
14.9
21.1
14.9
13.3
14
3.2
1/4
R1/4
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383456
KQ2Y23-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
31.4
7.1
10
14.9
21.1
14.9
13.3
14
3.2
1/4
R1/4
¥
5,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください