SMC
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ
用途
めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
形状
サービスチーズユニオン
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール
(ねじ部)シール剤付
シール方式
(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
内容量
1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41383465
KQ2Y01-33AS
CADデータダウンロード
35.1
7.1
10
14.9
24.2
24.2
13.3
11.11
1/8
NPT
1/16
NPT1/16
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383474
KQ2Y01-33NS
CADデータダウンロード
35.1
7.1
10
14.9
24.2
24.2
13.3
11.11
1/8
NPT
1/16
NPT1/16
¥
4,970
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383483
KQ2Y01-34AS
CADデータダウンロード
28.4
7.1
10
14.9
16.6
16.6
13.3
11.11
1/8
NPT
1/8
NPT1/8
¥
4,820
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383492
KQ2Y01-34NS
CADデータダウンロード
28.4
7.1
10
14.9
16.6
16.6
13.3
11.11
1/8
NPT
1/8
NPT1/8
¥
5,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383501
KQ2Y01-35AS
CADデータダウンロード
31.6
7.1
10
14.9
21
21
13.3
14.29
1/8
NPT
1/4
NPT1/4
¥
5,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383517
KQ2Y01-35NS
CADデータダウンロード
31.6
7.1
10
14.9
21
21
13.3
14.29
1/8
NPT
1/4
NPT1/4
¥
5,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383526
KQ2Y03-33AS
CADデータダウンロード
35
8.2
10
15.3
23.8
23.8
13.3
11.11
5/32
NPT
1/16
NPT1/16
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383535
KQ2Y03-33NS
CADデータダウンロード
35
8.2
10
15.3
23.8
23.8
13.3
11.11
5/32
NPT
1/16
NPT1/16
¥
4,970
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383544
KQ2Y03-34AS
CADデータダウンロード
28.3
8.2
10
15.3
16.2
16.2
13.3
11.11
5/32
NPT
1/8
NPT1/8
¥
4,820
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383553
KQ2Y03-34NS
CADデータダウンロード
28.3
8.2
10
15.3
16.2
16.2
13.3
11.11
5/32
NPT
1/8
NPT1/8
¥
5,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383562
KQ2Y03-35AS
CADデータダウンロード
32.5
8.2
10
15.3
21.6
21.6
13.3
14.29
5/32
NPT
1/4
NPT1/4
¥
5,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383571
KQ2Y03-35NS
CADデータダウンロード
32.5
8.2
10
15.3
21.6
21.6
13.3
14.29
5/32
NPT
1/4
NPT1/4
¥
5,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383587
KQ2Y05-01AS
CADデータダウンロード
29.3
9.1
10
15.7
16.7
15.7
13.3
10
3/16
RRc
1/8
R1/8
¥
5,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383596
KQ2Y05-01NS
CADデータダウンロード
29.3
9.1
10
15.7
16.7
15.7
13.3
10
3/16
RRc
1/8
R1/8
¥
5,260
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383605
KQ2Y05-02AS
CADデータダウンロード
33.2
9.1
10
15.7
22.2
15.7
13.3
14
3/16
RRc
1/4
R1/4
¥
5,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383614
KQ2Y05-02NS
CADデータダウンロード
33.2
9.1
10
15.7
22.2
15.7
13.3
14
3/16
RRc
1/4
R1/4
¥
5,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383623
KQ2Y05-34AS
CADデータダウンロード
29.2
9.1
10
15.7
16.7
16.7
13.3
11.11
3/16
NPT
1/8
NPT1/8
¥
5,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383632
KQ2Y05-34NS
CADデータダウンロード
29.2
9.1
10
15.7
16.7
16.7
13.3
11.11
3/16
NPT
1/8
NPT1/8
¥
5,260
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383641
KQ2Y05-35AS
CADデータダウンロード
33.4
9.1
10
15.7
22.1
22.1
13.3
14.29
3/16
NPT
1/4
NPT1/4
¥
5,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383657
KQ2Y05-35NS
CADデータダウンロード
33.4
9.1
10
15.7
22.1
22.1
13.3
14.29
3/16
NPT
1/4
NPT1/4
¥
5,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383666
KQ2Y07-01AS
CADデータダウンロード
31.1
11.1
10
16.5
17.7
16.5
13.3
10
1/4
RRc
1/8
R1/8
¥
5,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383675
KQ2Y07-01NS
CADデータダウンロード
31.1
11.1
10
16.5
17.7
16.5
13.3
10
1/4
RRc
1/8
R1/8
¥
5,460
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383684
KQ2Y07-02AS
CADデータダウンロード
35
11.1
10
16.5
23.2
16.5
13.3
14
1/4
RRc
1/4
R1/4
¥
5,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383693
KQ2Y07-02NS
CADデータダウンロード
35
11.1
10
16.5
23.2
16.5
13.3
14
1/4
RRc
1/4
R1/4
¥
5,890
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383702
KQ2Y07-03AS
CADデータダウンロード
35.9
11.1
10
16.5
24.5
16.5
13.3
17
1/4
RRc
3/8
R3/8
¥
5,980
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383711
KQ2Y07-03NS
CADデータダウンロード
35.9
11.1
10
16.5
24.5
16.5
13.3
17
1/4
RRc
3/8
R3/8
¥
6,530
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383727
KQ2Y07-33AS
CADデータダウンロード
37.7
11.1
10
16.5
25.3
25.3
13.3
11.11
1/4
NPT
1/16
NPT1/16
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383736
KQ2Y07-33NS
CADデータダウンロード
37.7
11.1
10
16.5
25.3
25.3
13.3
11.11
1/4
NPT
1/16
NPT1/16
¥
4,970
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383745
KQ2Y07-34AS
CADデータダウンロード
31
11.1
10
16.5
17.7
17.7
13.3
11.11
1/4
NPT
1/8
NPT1/8
¥
4,820
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383754
KQ2Y07-34NS
CADデータダウンロード
31
11.1
10
16.5
17.7
17.7
13.3
11.11
1/4
NPT
1/8
NPT1/8
¥
5,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383763
KQ2Y07-35AS
CADデータダウンロード
35.2
11.1
10
16.5
23.1
23.1
13.3
14.29
1/4
NPT
1/4
NPT1/4
¥
5,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383772
KQ2Y07-35NS
CADデータダウンロード
35.2
11.1
10
16.5
23.1
23.1
13.3
14.29
1/4
NPT
1/4
NPT1/4
¥
5,890
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383781
KQ2Y07-36AS
CADデータダウンロード
36.3
11.1
10
16.5
24.5
24.5
13.3
17.46
1/4
NPT
3/8
NPT3/8
¥
5,980
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383797
KQ2Y07-36NS
CADデータダウンロード
36.3
11.1
10
16.5
24.5
24.5
13.3
17.46
1/4
NPT
3/8
NPT3/8
¥
6,530
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383806
KQ2Y09-01AS
CADデータダウンロード
33.8
13.2
10
18.2
18.7
18.2
14.2
10
5/16
RRc
1/8
R1/8
¥
5,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383815
KQ2Y09-01NS
CADデータダウンロード
33.8
13.2
10
18.2
18.7
18.2
14.2
10
5/16
RRc
1/8
R1/8
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383824
KQ2Y09-02AS
CADデータダウンロード
38.9
13.2
12
18.2
25.4
18.2
14.2
14
5/16
RRc
1/4
R1/4
¥
6,080
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383833
KQ2Y09-02NS
CADデータダウンロード
38.9
13.2
12
18.2
25.4
18.2
14.2
14
5/16
RRc
1/4
R1/4
¥
6,410
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383842
KQ2Y09-03AS
CADデータダウンロード
38.6
13.2
12
18.2
25.5
18.2
14.2
17
5/16
RRc
3/8
R3/8
¥
6,510
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383851
KQ2Y09-03NS
CADデータダウンロード
38.6
13.2
12
18.2
25.5
18.2
14.2
17
5/16
RRc
3/8
R3/8
¥
7,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383867
KQ2Y09-34AS
CADデータダウンロード
33.7
13.2
10
18.2
18.7
18.7
14.2
11.11
5/16
NPT
1/8
NPT1/8
¥
5,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383876
KQ2Y09-34NS
CADデータダウンロード
33.7
13.2
10
18.2
18.7
18.7
14.2
11.11
5/16
NPT
1/8
NPT1/8
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383885
KQ2Y09-35AS
CADデータダウンロード
37.9
13.2
12
18.2
24.1
24.1
14.2
14.29
5/16
NPT
1/4
NPT1/4
¥
6,080
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383894
KQ2Y09-35NS
CADデータダウンロード
37.9
13.2
12
18.2
24.1
24.1
14.2
14.29
5/16
NPT
1/4
NPT1/4
¥
6,410
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383903
KQ2Y09-36AS
CADデータダウンロード
39
13.2
12
18.2
25.5
25.5
14.2
17.46
5/16
NPT
3/8
NPT3/8
¥
6,510
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383912
KQ2Y09-36NS
CADデータダウンロード
39
13.2
12
18.2
25.5
25.5
14.2
17.46
5/16
NPT
3/8
NPT3/8
¥
7,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383921
KQ2Y11-02AS
CADデータダウンロード
44.1
15.4
17
20.4
28.4
20.4
15.6
17
3/8
RRc
1/4
R1/4
¥
7,460
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383937
KQ2Y11-02NS
CADデータダウンロード
44.1
15.4
17
20.4
28.4
20.4
15.6
17
3/8
RRc
1/4
R1/4
¥
7,790
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41383946
KQ2Y11-03AS
CADデータダウンロード
44.6
15.4
17
20.4
29.3
20.4
15.6
17
3/8
RRc
3/8
R3/8
¥
7,880
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383955
KQ2Y11-03NS
CADデータダウンロード
44.6
15.4
17
20.4
29.3
20.4
15.6
17
3/8
RRc
3/8
R3/8
¥
8,430
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ