曜日別特売

ストリートエルボ KQ2L インチサイズ

ストリートエルボ KQ2L インチサイズ - SMCストリートエルボ KQ2L インチサイズ - SMCストリートエルボ KQ2L インチサイズ - SMC
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状ストリートエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41384567KQ2L01-99A11.17.16.414.520.913.31/8
3,470
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384576KQ2L03-99A11.98.27.214.521.113.35/32
2,940
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384585KQ2L05-99A13.49.181522.213.33/16
3,550
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384594KQ2L07-99A1511.1815.622.813.31/4
2,940
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384603KQ2L09-99A18.613.21017.226.214.25/16
3,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384612KQ2L11-99A20.115.41219.12815.63/8
5,220
4,498
4,948(税込)
当日出荷
41384621KQ2L13-99A31.319.31421.838.7171/2
5,940
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする