ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ

ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ - SMCストリートエルボ KQ2L ミリサイズ - SMCストリートエルボ KQ2L ミリサイズ - SMCストリートエルボ KQ2L ミリサイズ - SMC
(2件のレビュー)
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
全18種類を絞り込む
適合管継手d(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
適合管継手d(Φmm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41384637KQ2L04-99A1袋(10個)11.98.27.214.521.113.34ストリートエルボ4空気、水
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
41384646KQ2L06-99A1袋(10個)14.210.4815.322.313.36ストリートエルボ6空気、水
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
41384655KQ2L08-99A1袋(10個)18.613.21017.226.214.28ストリートエルボ8空気、水
3,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
41384664KQ2L10-99A1袋(5個)20.515.91219.328.215.610ストリートエルボ10空気、水
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
41384673KQ2L12-99A1袋(5個)23.218.51421.5311712ストリートエルボ12空気、水
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41384682KQ2L16-99A1袋(5個)28.123.82027.136.820.616ストリートエルボ16空気、水
4,250
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
41206681KQ2L16-99A1個28.123.82027.136.820.616ストリートエルボ16空気、水
1,175
659
725(税込)
当日出荷
41384691KQ2L23-99A1袋(10個)11.17.16.414.420.913.33.2ストリートエルボ3.2空気、水
3,470
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
66114575KQ2L04-99A1個---14.5--4-4-
300
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114591KQ2L10-99A1個---19.3--10-10-
400
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114600KQ2L12-99A1個---21.5--12-12-
440
408
449(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114609KQ2L16-99A1個---27.1--16-16-
850
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114618KQ2L23-99A1個---14.4--3.2-3.2-
350
308
339(税込)
翌々日出荷
返品不可
41206636KQ2L04-99A1個11.98.27.214.521.113.34ストリートエルボ4空気、水
267
取扱い終了
代替品有
41206645KQ2L06-99A1個14.210.4815.322.313.36ストリートエルボ6空気、水
267
取扱い終了
代替品有
41206654KQ2L08-99A1個18.613.21017.226.214.28ストリートエルボ8空気、水
287
取扱い終了
代替品有
41206663KQ2L10-99A1個20.515.91219.328.215.610ストリートエルボ10空気、水
363
取扱い終了
代替品有
41206672KQ2L12-99A1個23.218.51421.5311712ストリートエルボ12空気、水
440
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41206636KQ2L04-99A41384637KQ2L04-99AKQ2L04-99A ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41384637ストリートエルボ KQ2L ミリサイズSMC1袋(10個)
2,698
税込2,968
内容量に違いがあります
41206645KQ2L06-99A41384646KQ2L06-99AKQ2L06-99A ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41384646ストリートエルボ KQ2L ミリサイズSMC1袋(10個)
2,598
税込2,858
内容量に違いがあります
41206654KQ2L08-99A41384655KQ2L08-99AKQ2L08-99A ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41384655ストリートエルボ KQ2L ミリサイズSMC1袋(10個)
2,898
税込3,188
内容量に違いがあります
41206663KQ2L10-99A41384664KQ2L10-99AKQ2L10-99A ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41384664ストリートエルボ KQ2L ミリサイズSMC1袋(5個)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります
41206672KQ2L12-99A41384673KQ2L12-99AKQ2L12-99A ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41384673ストリートエルボ KQ2L ミリサイズSMC1袋(5個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41206672
2021-08-13
用途: エアー配管

空圧配管のチューブの曲がりで使用しています、さすがメーカー品です。信頼があります。

対象商品 : 41206672
2017-03-15
用途: 製品のメンテナンス
卸売・小売業

部品自体に問題はないが、納期が遅いため緊急のメンテナンスには注文できない。(納期40日)

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする