曜日別特売

ダブルブランチ KQ2UD (シール剤なし) ミリサイズ

ダブルブランチ KQ2UD (シール剤なし) ミリサイズ - SMCダブルブランチ KQ2UD (シール剤なし) ミリサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6形状ダブルブランチ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41384856KQ2UD04-01A33.68.210.416.636.78.26.81241/8R1/8
7,260
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384865KQ2UD04-01N33.68.210.416.636.78.26.81241/8R1/8
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
41384874KQ2UD04-02A36.48.210.416.641.18.26.81441/4R1/4
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
41384883KQ2UD04-02N36.48.210.416.641.18.26.81441/4R1/4
7,810
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41384892KQ2UD06-01A36.410.413.22139.510.48.21461/8R1/8
9,680
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
41384901KQ2UD06-01N36.410.413.22139.510.48.21461/8R1/8
10,010
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
41384917KQ2UD06-02A39.210.413.22143.910.48.21461/4R1/4
9,680
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384926KQ2UD06-02N39.210.413.22143.910.48.21461/4R1/4
10,010
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする