SMC
ダブルブランチユニオンワイ KQ2XD ミリサイズ
用途
ワンタッチ管継手からの同一方向の4分岐配管に使用。
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法I(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
適合管継手d(Φmm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41385014
KQ2XD04-06A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
32.1
8.2
10.4
16.6
45.4
18.2
13.3
3.2
6
8.2
6.8
6
ダブルブランチユニオンワイ
4
空気、水
¥
7,920
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41385023
KQ2XD06-08A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
36.7
10.4
13.2
21
50.9
20.5
13.3
3.2
6
10.4
8.2
8
ダブルブランチユニオンワイ
6
空気、水
¥
9,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66114688
KQ2XD04-06A
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
4
-
¥
800
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114697
KQ2XD06-08A
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
6
-
¥
970
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください