ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤なし) インチサイズ

ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤なし) インチサイズ - SMCダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤なし) インチサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。形状ダブルユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
全28種類を絞り込む
寸法A(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41386292KQ2VD01-34A35.87.113.419.316.33913.313.414.291/81/8NPT1/8
9,370
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386301KQ2VD01-34N35.87.113.419.316.33913.313.414.291/81/8NPT1/8
9,700
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386317KQ2VD03-34A35.88.213.419.316.33913.313.414.295/321/8NPT1/8
9,370
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386326KQ2VD03-34N35.88.213.419.316.33913.313.414.295/321/8NPT1/8
9,700
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386335KQ2VD05-34A35.89.113.419.616.33913.313.414.293/161/8NPT1/8
9,370
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386344KQ2VD05-34N35.89.113.419.616.33913.313.414.293/161/8NPT1/8
9,700
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386353KQ2VD07-34A37.611.113.420.617.740.813.313.814.291/41/8NPT1/8
9,900
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386362KQ2VD07-34N37.611.113.420.617.740.813.313.814.291/41/8NPT1/8
10,230
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386371KQ2VD07-35A39.811.113.420.621.144.213.313.814.291/41/4NPT1/4
10,250
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386387KQ2VD07-35N39.811.113.420.621.144.213.313.814.291/41/4NPT1/4
10,580
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386396KQ2VD07-36A40.911.113.420.622.545.613.313.817.461/43/8NPT3/8
11,130
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386405KQ2VD07-36N40.911.113.420.622.545.613.313.817.461/43/8NPT3/8
11,680
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386414KQ2VD09-35A44.813.217.623.722.449.214.215.9195/161/4NPT1/4
11,350
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386423KQ2VD09-35N44.813.217.623.722.449.214.215.9195/161/4NPT1/4
11,900
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386432KQ2VD09-36A45.113.217.623.72349.814.215.9195/163/8NPT3/8
11,570
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386441KQ2VD09-36N45.113.217.623.72349.814.215.9195/163/8NPT3/8
12,230
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386457KQ2VD09-37A47.613.217.623.727.25414.215.922.235/161/2NPT1/2
12,100
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386466KQ2VD09-37N47.613.217.623.727.25414.215.922.235/161/2NPT1/2
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386475KQ2VD11-35A51.915.420.625.324.456.315.619.222.233/81/4NPT1/4
12,320
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386484KQ2VD11-35N51.915.420.625.324.456.315.619.222.233/81/4NPT1/4
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386493KQ2VD11-36A5215.420.625.324.856.715.619.222.233/83/8NPT3/8
12,450
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386502KQ2VD11-36N5215.420.625.324.856.715.619.222.233/83/8NPT3/8
13,330
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386511KQ2VD11-37A54.215.420.625.328.760.615.619.222.233/81/2NPT1/2
12,670
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386527KQ2VD11-37N54.215.420.625.328.760.615.619.222.233/81/2NPT1/2
14,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386536KQ2VD13-36A59.719.32730.529.664.41722.325.41/23/8NPT3/8
14,450
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386545KQ2VD13-36N59.719.32730.529.664.41722.325.41/23/8NPT3/8
16,100
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386554KQ2VD13-37A61.219.32730.532.867.61722.325.41/21/2NPT1/2
14,720
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386563KQ2VD13-37N61.219.32730.532.867.61722.325.41/21/2NPT1/2
16,480
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする