チーズ KQ2T インチサイズ

チーズ KQ2T インチサイズ - SMCチーズ KQ2T インチサイズ - SMCチーズ KQ2T インチサイズ - SMCチーズ KQ2T インチサイズ - SMCチーズ KQ2T インチサイズ - SMCチーズ KQ2T インチサイズ - SMC
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法Q(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41387491KQ2T01-00A7.114.918.513.33.265.431/8
4,900
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
41387507KQ2T03-00A8.215.319.413.33.265.745/32
4,840
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387516KQ2T05-00A9.115.720.313.33.266.253/16
5,020
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
41387525KQ2T07-00A11.116.522.113.33.267.261/4
4,900
4,498
4,948(税込)
当日出荷
41387534KQ2T09-00A13.218.224.814.24.288.485/16
5,480
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387543KQ2T11-00A15.420.428.115.64.289.9103/8
6,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
41387552KQ2T13-00A19.323.433174.2811.8121/2
9,100
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする