チューブキャップ KQ2C インチサイズ

チューブキャップ KQ2C インチサイズ - SMCチューブキャップ KQ2C インチサイズ - SMCチューブキャップ KQ2C インチサイズ - SMC
用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。形状チューブキャップ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41387647KQ2C03-00A5/32
2,030
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
41387656KQ2C07-00A1/4
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
41387665KQ2C09-00A5/16
2,150
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
41387674KQ2C11-00A3/8
2,550
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする