曜日別特売

デルタ KQ2D ミリサイズ

デルタ KQ2D ミリサイズ - SMCデルタ KQ2D ミリサイズ - SMCデルタ KQ2D ミリサイズ - SMC
用途直角3方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法Q(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41387744KQ2D04-00A1袋(10個)8.215.813.33.265.7デルタ4空気、水
4,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387753KQ2D06-00A1袋(10個)10.416.813.33.266.7デルタ6空気、水
4,840
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387762KQ2D08-00A1袋(10個)13.218.814.24.288.4デルタ8空気、水
5,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387771KQ2D10-00A1袋(5個)15.921.215.64.289.6デルタ10空気、水
3,080
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387787KQ2D12-00A1袋(5個)18.523.6174.2810.7デルタ12空気、水
4,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
66115108KQ2D04-00A1個-------4-
470
408
449(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115117KQ2D06-00A1個-------6-
490
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115126KQ2D08-00A1個-------8-
550
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115135KQ2D10-00A1個-------10-
620
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115151KQ2D12-00A1個-------12-
880
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする