曜日別特売

デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ

デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ - SMCデルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ - SMCデルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ - SMC
用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法Q(mm)
六角対辺H(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41388155KQ2D04-01AS1袋(10個)24.38.215.823.313.33.265.710デルタユニオン4空気、水RRc1/8R1/8
4,920
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388164KQ2D04-01NS1袋(10個)24.38.215.823.313.33.265.710デルタユニオン4空気、水RRc1/8R1/8
5,140
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388173KQ2D04-02AS1袋(10個)27.18.215.827.713.33.265.714デルタユニオン4空気、水RRc1/4R1/4
5,140
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388182KQ2D04-02NS1袋(10個)27.18.215.827.713.33.265.714デルタユニオン4空気、水RRc1/4R1/4
5,470
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41216944KQ2D06-02AS1個29.210.416.828.713.33.266.714デルタユニオン6空気、水RRc1/4R1/4
775
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388191KQ2D06-01AS1袋(10個)26.410.416.824.313.33.266.712デルタユニオン6空気、水RRc1/8R1/8
5,360
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
41216953KQ2D06-03AS1個30.210.416.830.113.33.266.717デルタユニオン6空気、水RRc3/8R3/8
875
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388207KQ2D06-01NS1袋(10個)26.410.416.824.313.33.266.712デルタユニオン6空気、水RRc1/8R1/8
5,580
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
41388216KQ2D06-02AS1袋(10個)29.210.416.828.713.33.266.714デルタユニオン6空気、水RRc1/4R1/4
5,580
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
41216971KQ2D08-02AS1個32.613.218.830.714.24.288.414デルタユニオン8空気、水RRc1/4R1/4
850
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388225KQ2D06-02NS1袋(10個)29.210.416.828.713.33.266.714デルタユニオン6空気、水RRc1/4R1/4
5,910
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388234KQ2D06-03AS1袋(10個)30.210.416.830.113.33.266.717デルタユニオン6空気、水RRc3/8R3/8
6,360
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388243KQ2D06-03NS1袋(10個)30.210.416.830.113.33.266.717デルタユニオン6空気、水RRc3/8R3/8
6,910
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41217005KQ2D10-03AS1個37.315.921.234.515.64.289.617デルタユニオン10空気、水RRc3/8R3/8
1,100
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
41388252KQ2D08-01AS1袋(10個)29.813.218.826.314.24.288.414デルタユニオン8空気、水RRc1/8R1/8
5,920
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388261KQ2D08-01NS1袋(10個)29.813.218.826.314.24.288.414デルタユニオン8空気、水RRc1/8R1/8
6,250
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388277KQ2D08-02AS1袋(10個)32.613.218.830.714.24.288.414デルタユニオン8空気、水RRc1/4R1/4
6,140
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
41388286KQ2D08-02NS1袋(10個)32.613.218.830.714.24.288.414デルタユニオン8空気、水RRc1/4R1/4
6,470
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388295KQ2D08-03AS1袋(10個)33.613.218.832.114.24.288.417デルタユニオン8空気、水RRc3/8R3/8
6,460
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388304KQ2D08-03NS1袋(10個)33.613.218.832.114.24.288.417デルタユニオン8空気、水RRc3/8R3/8
7,010
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388313KQ2D10-02AS1袋(5個)36.315.921.233.115.64.289.617デルタユニオン10空気、水RRc1/4R1/4
3,780
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388322KQ2D10-02NS1袋(5個)36.315.921.233.115.64.289.617デルタユニオン10空気、水RRc1/4R1/4
4,060
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388331KQ2D10-03AS1袋(5個)37.315.921.234.515.64.289.617デルタユニオン10空気、水RRc3/8R3/8
3,950
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388347KQ2D10-03NS1袋(5個)37.315.921.234.515.64.289.617デルタユニオン10空気、水RRc3/8R3/8
4,230
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388356KQ2D10-04AS1袋(5個)40.215.921.238.715.64.289.622デルタユニオン10空気、水RRc1/2R1/2
4,330
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388365KQ2D10-04NS1袋(5個)40.215.921.238.715.64.289.622デルタユニオン10空気、水RRc1/2R1/2
4,770
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388374KQ2D12-02AS1袋(5個)4018.523.635.5174.2810.719デルタユニオン12空気、水RRc1/4R1/4
4,330
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388383KQ2D12-02NS1袋(5個)4018.523.635.5174.2810.719デルタユニオン12空気、水RRc1/4R1/4
4,660
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388392KQ2D12-03AS1袋(5個)4118.523.636.9174.2810.719デルタユニオン12空気、水RRc3/8R3/8
4,440
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
41388401KQ2D12-03NS1袋(5個)4118.523.636.9174.2810.719デルタユニオン12空気、水RRc3/8R3/8
4,770
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388417KQ2D12-04AS1袋(5個)43.918.523.641.1174.2810.722デルタユニオン12空気、水RRc1/2R1/2
4,660
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388426KQ2D12-04NS1袋(5個)43.918.523.641.1174.2810.722デルタユニオン12空気、水RRc1/2R1/2
5,100
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
66115160KQ2D04-01AS1個--------10-4---R1/8
500
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115169KQ2D04-02AS1個--------14-4---R1/4
520
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115178KQ2D06-01AS1個--------12-6---R1/8
540
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115187KQ2D06-02AS1個--------14-6---R1/4
560
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115196KQ2D06-03AS1個--------17-6---R3/8
640
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115205KQ2D08-01AS1個--------14-8---R1/8
600
508
559(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115221KQ2D08-02AS1個--------14-8---R1/4
620
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115230KQ2D08-03AS1個--------17-8---R3/8
650
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115239KQ2D10-02AS1個--------17-10---R1/4
760
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115248KQ2D10-03AS1個--------17-10---R3/8
790
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115257KQ2D10-04AS1個--------22-10---R1/2
870
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115266KQ2D12-02AS1個--------19-12---R1/4
870
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115275KQ2D12-03AS1個--------19-12---R3/8
890
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115291KQ2D12-04AS1個--------22-12---R1/2
940
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
41216917KQ2D04-01AS1個24.38.215.823.313.33.265.710デルタユニオン4空気、水RRc1/8R1/8
447
取扱い終了
返品不可
代替品有
41216926KQ2D04-02AS1個27.18.215.827.713.33.265.714デルタユニオン4空気、水RRc1/4R1/4
467
取扱い終了
返品不可
代替品有
41216935KQ2D06-01AS1個26.410.416.824.313.33.266.712デルタユニオン6空気、水RRc1/8R1/8
487
取扱い終了
返品不可
代替品有
41216962KQ2D08-01AS1個29.813.218.826.314.24.288.414デルタユニオン8空気、水RRc1/8R1/8
538
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41216917KQ2D04-01AS41388155KQ2D04-01ASKQ2D04-01AS デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ SMC 41388155デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,498
税込4,948
内容量に違いがあります
41216926KQ2D04-02AS41388173KQ2D04-02ASKQ2D04-02AS デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ SMC 41388173デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,498
税込4,948
内容量に違いがあります
41216935KQ2D06-01AS41388191KQ2D06-01ASKQ2D06-01AS デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ SMC 41388191デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,498
税込4,948
内容量に違いがあります
41216962KQ2D08-01AS41388252KQ2D08-01ASKQ2D08-01AS デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ SMC 41388252デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,998
税込5,498
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする