トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤なし) ミリサイズ

トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤なし) ミリサイズ - SMCトリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤なし) ミリサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルブランチユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41388715KQ2ZT04-01A1袋(10個)49.48.213.418.516.352.513.313.48.21441/8R1/8
14,650
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388724KQ2ZT04-01N1袋(10個)49.48.213.418.516.352.513.313.48.21441/8R1/8
15,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41388733KQ2ZT04-02A1袋(10個)52.28.213.418.520.756.913.313.48.21441/4R1/4
14,960
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388742KQ2ZT04-02N1袋(10個)52.28.213.418.520.756.913.313.48.21441/4R1/4
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41388751KQ2ZT04-03A1袋(10個)53.28.213.418.522.158.313.313.48.21743/8R3/8
15,970
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41388767KQ2ZT04-03N1袋(10個)53.28.213.418.522.158.313.313.48.21743/8R3/8
16,630
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41388776KQ2ZT06-01A1袋(10個)49.410.413.418.416.352.513.313.410.41461/8R1/8
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388785KQ2ZT06-01N1袋(10個)49.410.413.418.416.352.513.313.410.41461/8R1/8
15,730
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41388794KQ2ZT06-02A1袋(10個)52.210.413.418.420.756.913.313.410.41461/4R1/4
15,620
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388803KQ2ZT06-02N1袋(10個)52.210.413.418.420.756.913.313.410.41461/4R1/4
16,280
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41388812KQ2ZT06-03A1袋(10個)53.210.413.418.422.158.313.313.410.41763/8R3/8
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41388821KQ2ZT06-03N1袋(10個)53.210.413.418.422.158.313.313.410.41763/8R3/8
17,380
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41388837KQ2ZT08-01A1袋(10個)58.713.217.621.21961.814.215.913.21981/8R1/8
17,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41388846KQ2ZT08-01N1袋(10個)58.713.217.621.21961.814.215.913.21981/8R1/8
18,720
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41388855KQ2ZT08-02A1袋(10個)60.513.217.621.222.465.214.215.913.21981/4R1/4
17,730
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41388864KQ2ZT08-02N1袋(10個)60.513.217.621.222.465.214.215.913.21981/4R1/4
18,940
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41388873KQ2ZT08-03A1袋(10個)60.713.217.621.22365.814.215.913.21983/8R3/8
17,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388882KQ2ZT08-03N1袋(10個)60.713.217.621.22365.814.215.913.21983/8R3/8
18,720
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388891KQ2ZT08-04A1袋(10個)63.613.217.621.227.27014.215.913.22281/2R1/2
21,340
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388907KQ2ZT08-04N1袋(10個)63.613.217.621.227.27014.215.913.22281/2R1/2
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41388916KQ2ZT10-02A1袋(5個)70.815.920.623.624.375.515.619.215.921101/4R1/4
11,440
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388925KQ2ZT10-02N1袋(5個)70.815.920.623.624.375.515.619.215.921101/4R1/4
12,270
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
41388934KQ2ZT10-03A1袋(5個)70.815.920.623.624.775.915.619.215.921103/8R3/8
11,510
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388943KQ2ZT10-03N1袋(5個)70.815.920.623.624.775.915.619.215.921103/8R3/8
12,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
41388952KQ2ZT10-04A1袋(5個)73.515.920.623.628.779.915.619.215.922101/2R1/2
11,770
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388961KQ2ZT10-04N1袋(5個)73.515.920.623.628.779.915.619.215.922101/2R1/2
12,650
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41388977KQ2ZT12-02A1袋(5個)79.418.525.226.826.584.11721.618.526121/4R1/4
12,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
41388986KQ2ZT12-02N1袋(5個)79.418.525.226.826.584.11721.618.526121/4R1/4
13,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41388995KQ2ZT12-03A1袋(5個)79.418.525.226.826.984.51721.618.526123/8R3/8
12,760
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389004KQ2ZT12-03N1袋(5個)79.418.525.226.826.984.51721.618.526123/8R3/8
13,970
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389013KQ2ZT12-04A1袋(5個)81.31825.226.830.187.71721.618.526121/2R1/2
14,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389022KQ2ZT12-04N1袋(5個)81.31825.226.830.187.71721.618.526121/2R1/2
15,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする