トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) インチサイズ

トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) インチサイズ - SMCトリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) インチサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルブランチユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41389031KQ2ZT01-34AS49.37.113.418.516.352.513.313.47.114.291/81/8NPT1/8
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389047KQ2ZT01-34NS49.37.113.418.516.352.513.313.47.114.291/81/8NPT1/8
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389056KQ2ZT03-34AS49.38.213.418.516.352.513.313.48.214.295/321/8NPT1/8
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389065KQ2ZT03-34NS49.38.213.418.516.352.513.313.48.214.295/321/8NPT1/8
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389074KQ2ZT05-34AS49.39.113.418.416.352.513.313.49.114.293/161/8NPT1/8
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389083KQ2ZT05-34NS49.39.113.418.416.352.513.313.49.114.293/161/8NPT1/8
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389092KQ2ZT07-34AS51.411.113.418.317.754.613.313.811.114.291/41/8NPT1/8
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389101KQ2ZT07-34NS51.411.113.418.317.754.613.313.811.114.291/41/8NPT1/8
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389117KQ2ZT07-35AS53.611.113.418.321.15813.313.811.114.291/41/4NPT1/4
15,950
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
41389126KQ2ZT07-35NS53.611.113.418.321.15813.313.811.114.291/41/4NPT1/4
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389135KQ2ZT07-36AS54.711.113.418.322.559.413.313.811.117.461/43/8NPT3/8
16,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389144KQ2ZT07-36NS54.711.113.418.322.559.413.313.811.117.461/43/8NPT3/8
17,350
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389153KQ2ZT09-35AS60.813.217.621.222.465.214.215.913.217.465/161/4NPT1/4
18,440
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389162KQ2ZT09-35NS60.813.217.621.222.465.214.215.913.217.465/161/4NPT1/4
19,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389171KQ2ZT09-36AS61.113.217.621.22365.814.215.913.2195/163/8NPT3/8
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389187KQ2ZT09-36NS61.113.217.621.22365.814.215.913.2195/163/8NPT3/8
19,360
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389196KQ2ZT09-37AS63.613.217.621.227.27014.215.913.222.235/161/2NPT1/2
21,640
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389205KQ2ZT09-37NS63.613.217.621.227.27014.215.913.222.235/161/2NPT1/2
22,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389214KQ2ZT11-35AS71.215.420.623.624.475.615.619.215.422.233/81/4NPT1/4
23,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389223KQ2ZT11-35NS71.215.420.623.624.475.615.619.215.422.233/81/4NPT1/4
24,830
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389232KQ2ZT11-36AS71.315.420.623.624.87615.619.215.422.233/83/8NPT3/8
23,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389241KQ2ZT11-36NS71.315.420.623.624.87615.619.215.422.233/83/8NPT3/8
24,950
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389257KQ2ZT11-37AS73.515.420.623.628.779.915.619.215.422.233/81/2NPT1/2
23,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389266KQ2ZT11-37NS73.515.420.623.628.779.915.619.215.422.233/81/2NPT1/2
25,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389275KQ2ZT13-36AS82.119.32727.929.686.81722.319.325.41/23/8NPT3/8
26,510
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389284KQ2ZT13-36NS82.119.32727.929.686.81722.319.325.41/23/8NPT3/8
28,930
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389293KQ2ZT13-37AS83.619.32727.932.8901722.319.325.41/21/2NPT1/2
28,360
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389302KQ2ZT13-37NS83.619.32727.932.8901722.319.325.41/21/2NPT1/2
30,780
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする