曜日別特売

トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ

トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ - SMCトリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ - SMCトリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ - SMC
用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
六角対辺H(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41389311KQ2ZT04-01AS1袋(10個)49.48.213.418.516.352.513.313.48.214トリプルブランチユニバーサルエルボ4空気、水RRc1/8R1/8
14,940
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389327KQ2ZT04-01NS1袋(10個)49.48.213.418.516.352.513.313.48.214トリプルブランチユニバーサルエルボ4空気、水RRc1/8R1/8
15,490
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389336KQ2ZT04-02AS1袋(10個)52.28.213.418.520.756.913.313.48.214トリプルブランチユニバーサルエルボ4空気、水RRc1/4R1/4
15,260
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41389345KQ2ZT04-02NS1袋(10個)52.28.213.418.520.756.913.313.48.214トリプルブランチユニバーサルエルボ4空気、水RRc1/4R1/4
15,810
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389354KQ2ZT04-03AS1袋(10個)53.28.213.418.522.158.313.313.48.217トリプルブランチユニバーサルエルボ4空気、水RRc3/8R3/8
16,260
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389363KQ2ZT04-03NS1袋(10個)53.28.213.418.522.158.313.313.48.217トリプルブランチユニバーサルエルボ4空気、水RRc3/8R3/8
16,920
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389372KQ2ZT06-01AS1袋(10個)49.410.413.418.416.352.513.313.410.414トリプルブランチユニバーサルエルボ6空気、水RRc1/8R1/8
15,480
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41389381KQ2ZT06-01NS1袋(10個)49.410.413.418.416.352.513.313.410.414トリプルブランチユニバーサルエルボ6空気、水RRc1/8R1/8
16,030
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41389397KQ2ZT06-02AS1袋(10個)52.210.413.418.420.756.913.313.410.414トリプルブランチユニバーサルエルボ6空気、水RRc1/4R1/4
15,920
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41389406KQ2ZT06-02NS1袋(10個)52.210.413.418.420.756.913.313.410.414トリプルブランチユニバーサルエルボ6空気、水RRc1/4R1/4
16,580
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389415KQ2ZT06-03AS1袋(10個)53.210.413.418.422.158.313.313.410.417トリプルブランチユニバーサルエルボ6空気、水RRc3/8R3/8
16,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389424KQ2ZT06-03NS1袋(10個)53.210.413.418.422.158.313.313.410.417トリプルブランチユニバーサルエルボ6空気、水RRc3/8R3/8
17,680
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389433KQ2ZT08-01AS1袋(10個)58.713.217.621.21961.814.215.913.219トリプルブランチユニバーサルエルボ8空気、水RRc1/8R1/8
17,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389442KQ2ZT08-01NS1袋(10個)58.713.217.621.21961.814.215.913.219トリプルブランチユニバーサルエルボ8空気、水RRc1/8R1/8
19,010
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389451KQ2ZT08-02AS1袋(10個)60.513.217.621.222.465.214.215.913.219トリプルブランチユニバーサルエルボ8空気、水RRc1/4R1/4
18,020
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
41389467KQ2ZT08-02NS1袋(10個)60.513.217.621.222.465.214.215.913.219トリプルブランチユニバーサルエルボ8空気、水RRc1/4R1/4
19,230
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389476KQ2ZT08-03AS1袋(10個)60.713.217.621.22365.814.215.913.219トリプルブランチユニバーサルエルボ8空気、水RRc3/8R3/8
17,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
41389485KQ2ZT08-03NS1袋(10個)60.713.217.621.22365.814.215.913.219トリプルブランチユニバーサルエルボ8空気、水RRc3/8R3/8
19,010
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389494KQ2ZT08-04AS1袋(10個)63.613.217.621.227.27014.215.913.222トリプルブランチユニバーサルエルボ8空気、水RRc1/2R1/2
21,640
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41389503KQ2ZT08-04NS1袋(10個)63.613.217.621.227.27014.215.913.222トリプルブランチユニバーサルエルボ8空気、水RRc1/2R1/2
23,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389512KQ2ZT10-02AS1袋(5個)70.815.920.623.624.375.515.619.215.921トリプルブランチユニバーサルエルボ10空気、水RRc1/4R1/4
11,590
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
41389521KQ2ZT10-02NS1袋(5個)70.815.920.623.624.375.515.619.215.921トリプルブランチユニバーサルエルボ10空気、水RRc1/4R1/4
12,420
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389537KQ2ZT10-03AS1袋(5個)70.815.920.623.624.775.915.619.215.921トリプルブランチユニバーサルエルボ10空気、水RRc3/8R3/8
11,650
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389546KQ2ZT10-03NS1袋(5個)70.815.920.623.624.775.915.619.215.921トリプルブランチユニバーサルエルボ10空気、水RRc3/8R3/8
12,480
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389555KQ2ZT10-04AS1袋(5個)73.515.920.623.628.779.915.619.215.922トリプルブランチユニバーサルエルボ10空気、水RRc1/2R1/2
11,920
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389564KQ2ZT10-04NS1袋(5個)73.515.920.623.628.779.915.619.215.922トリプルブランチユニバーサルエルボ10空気、水RRc1/2R1/2
12,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
41389573KQ2ZT12-02AS1袋(5個)79.418.525.226.826.584.11721.618.526トリプルブランチユニバーサルエルボ12空気、水RRc1/4R1/4
12,860
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389582KQ2ZT12-02NS1袋(5個)79.418.525.226.826.584.11721.618.526トリプルブランチユニバーサルエルボ12空気、水RRc1/4R1/4
14,070
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
41389591KQ2ZT12-03AS1袋(5個)79.418.525.226.826.984.51721.618.526トリプルブランチユニバーサルエルボ12空気、水RRc3/8R3/8
12,910
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
41389607KQ2ZT12-03NS1袋(5個)79.418.525.226.826.984.51721.618.526トリプルブランチユニバーサルエルボ12空気、水RRc3/8R3/8
14,120
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41389616KQ2ZT12-04AS1袋(5個)81.31825.226.830.187.71721.618.526トリプルブランチユニバーサルエルボ12空気、水RRc1/2R1/2
14,180
12,980
14,278(税込)
当日出荷
41389625KQ2ZT12-04NS1袋(5個)81.31825.226.830.187.71721.618.526トリプルブランチユニバーサルエルボ12空気、水RRc1/2R1/2
15,390
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66115300KQ2ZT04-01AS1個---------14-4---R1/8
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115309KQ2ZT04-02AS1個---------14-4---R1/4
1,530
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115318KQ2ZT04-03AS1個---------17-4---R3/8
1,630
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115327KQ2ZT06-01AS1個---------14-6---R1/8
1,550
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115336KQ2ZT06-02AS1個---------14-6---R1/4
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115345KQ2ZT06-03AS1個---------17-6---R3/8
1,680
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115361KQ2ZT08-01AS1個---------19-8---R1/8
1,780
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115370KQ2ZT08-02AS1個---------19-8---R1/4
1,810
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115379KQ2ZT08-03AS1個---------19-8---R3/8
1,780
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115388KQ2ZT08-04AS1個---------22-8---R1/2
2,170
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115397KQ2ZT10-02AS1個---------21-10---R1/4
2,320
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115406KQ2ZT10-03AS1個---------21-10---R3/8
2,330
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115415KQ2ZT10-04AS1個---------22-10---R1/2
2,390
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115431KQ2ZT12-02AS1個---------26-12---R1/4
2,580
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115440KQ2ZT12-03AS1個---------26-12---R3/8
2,590
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115449KQ2ZT12-04AS1個---------26-12---R1/2
2,840
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする