曜日別特売

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ - SMCトリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ - SMCトリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ - SMC
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
六角対辺H(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41390571KQ2VT04-01AS1袋(10個)49.48.213.419.316.352.513.313.414トリプルユニバーサルエルボ4空気、水RRc1/8R1/8
13,620
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390587KQ2VT04-01NS1袋(10個)49.48.213.419.316.352.513.313.414トリプルユニバーサルエルボ4空気、水RRc1/8R1/8
13,950
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390596KQ2VT04-02AS1袋(10個)52.28.213.419.320.756.913.313.414トリプルユニバーサルエルボ4空気、水RRc1/4R1/4
13,940
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390605KQ2VT04-02NS1袋(10個)52.28.213.419.320.756.913.313.414トリプルユニバーサルエルボ4空気、水RRc1/4R1/4
14,490
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390614KQ2VT04-03AS1袋(10個)53.28.213.419.322.158.313.313.417トリプルユニバーサルエルボ4空気、水RRc3/8R3/8
14,820
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390623KQ2VT04-03NS1袋(10個)53.28.213.419.322.158.313.313.417トリプルユニバーサルエルボ4空気、水RRc3/8R3/8
15,480
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390632KQ2VT06-01AS1袋(10個)49.410.413.420.516.352.513.313.414トリプルユニバーサルエルボ6空気、水RRc1/8R1/8
13,840
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390641KQ2VT06-01NS1袋(10個)49.410.413.420.516.352.513.313.414トリプルユニバーサルエルボ6空気、水RRc1/8R1/8
14,390
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390657KQ2VT06-02AS1袋(10個)52.210.413.420.520.756.913.313.414トリプルユニバーサルエルボ6空気、水RRc1/4R1/4
14,160
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390666KQ2VT06-02NS1袋(10個)52.210.413.420.520.756.913.313.414トリプルユニバーサルエルボ6空気、水RRc1/4R1/4
14,710
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390675KQ2VT06-03AS1袋(10個)53.210.413.420.522.158.313.313.417トリプルユニバーサルエルボ6空気、水RRc3/8R3/8
15,160
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390684KQ2VT06-03NS1袋(10個)53.210.413.420.522.158.313.313.417トリプルユニバーサルエルボ6空気、水RRc3/8R3/8
15,820
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390693KQ2VT08-01AS1袋(10個)58.713.217.623.71961.814.215.919トリプルユニバーサルエルボ8空気、水RRc1/8R1/8
15,920
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390702KQ2VT08-01NS1袋(10個)58.713.217.623.71961.814.215.919トリプルユニバーサルエルボ8空気、水RRc1/8R1/8
16,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390711KQ2VT08-02AS1袋(10個)60.513.217.623.722.465.214.215.919トリプルユニバーサルエルボ8空気、水RRc1/4R1/4
16,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390727KQ2VT08-02NS1袋(10個)60.513.217.623.722.465.214.215.919トリプルユニバーサルエルボ8空気、水RRc1/4R1/4
17,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390736KQ2VT08-03AS1袋(10個)60.713.217.623.72365.814.215.919トリプルユニバーサルエルボ8空気、水RRc3/8R3/8
16,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390745KQ2VT08-03NS1袋(10個)60.713.217.623.72365.814.215.919トリプルユニバーサルエルボ8空気、水RRc3/8R3/8
17,140
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390754KQ2VT08-04AS1袋(10個)63.613.217.623.727.27014.215.922トリプルユニバーサルエルボ8空気、水RRc1/2R1/2
17,680
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390763KQ2VT08-04NS1袋(10個)63.613.217.623.727.27014.215.922トリプルユニバーサルエルボ8空気、水RRc1/2R1/2
19,110
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390772KQ2VT10-02AS1袋(5個)70.815.920.625.724.375.515.619.221トリプルユニバーサルエルボ10空気、水RRc1/4R1/4
9,230
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390781KQ2VT10-02NS1袋(5個)70.815.920.625.724.375.515.619.221トリプルユニバーサルエルボ10空気、水RRc1/4R1/4
9,950
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390797KQ2VT10-03AS1袋(5個)70.815.920.625.724.775.915.619.221トリプルユニバーサルエルボ10空気、水RRc3/8R3/8
9,450
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390806KQ2VT10-03NS1袋(5個)70.815.920.625.724.775.915.619.221トリプルユニバーサルエルボ10空気、水RRc3/8R3/8
10,170
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390815KQ2VT10-04AS1袋(5個)73.515.920.625.728.779.915.619.222トリプルユニバーサルエルボ10空気、水RRc1/2R1/2
9,780
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390824KQ2VT10-04NS1袋(5個)73.515.920.625.728.779.915.619.222トリプルユニバーサルエルボ10空気、水RRc1/2R1/2
10,610
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390833KQ2VT12-02AS1袋(5個)79.418.525.228.926.584.11721.626トリプルユニバーサルエルボ12空気、水RRc1/4R1/4
10,110
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390842KQ2VT12-02NS1袋(5個)79.418.525.228.926.584.11721.626トリプルユニバーサルエルボ12空気、水RRc1/4R1/4
11,210
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390851KQ2VT12-03AS1袋(5個)79.418.525.228.926.984.51721.626トリプルユニバーサルエルボ12空気、水RRc3/8R3/8
10,160
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390867KQ2VT12-03NS1袋(5個)79.418.525.228.926.984.51721.626トリプルユニバーサルエルボ12空気、水RRc3/8R3/8
11,260
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390876KQ2VT12-04AS1袋(5個)81.318.525.228.930.187.71721.626トリプルユニバーサルエルボ12空気、水RRc1/2R1/2
11,150
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390885KQ2VT12-04NS1袋(5個)81.318.525.228.930.187.71721.626トリプルユニバーサルエルボ12空気、水RRc1/2R1/2
12,250
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66115458KQ2VT04-01AS1個--------14-4---R1/8
1,370
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115467KQ2VT04-02AS1個--------14-4---R1/4
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115476KQ2VT04-03AS1個--------17-4---R3/8
1,490
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115485KQ2VT06-01AS1個--------14-6---R1/8
1,390
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115501KQ2VT06-02AS1個--------14-6---R1/4
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115510KQ2VT06-03AS1個--------17-6---R3/8
1,520
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115519KQ2VT08-01AS1個--------19-8---R1/8
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115528KQ2VT08-02AS1個--------19-8---R1/4
1,620
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115537KQ2VT08-03AS1個--------19-8---R3/8
1,630
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115546KQ2VT08-04AS1個--------22-8---R1/2
1,770
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115555KQ2VT10-02AS1個--------21-10---R1/4
1,850
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115571KQ2VT10-03AS1個--------21-10---R3/8
1,890
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115580KQ2VT10-04AS1個--------22-10---R1/2
1,960
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115589KQ2VT12-02AS1個--------26-12---R1/4
2,030
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115598KQ2VT12-03AS1個--------26-12---R3/8
2,040
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115607KQ2VT12-04AS1個--------26-12---R1/2
2,230
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする