※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ
KQ2VT12-04AS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
R1/2
注文コード
66115607
品番
KQ2VT12-04AS
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
六角対辺H(mm)
26
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
R1/2
A
81.3
質量(g)
142.2
L1
28.9
L2
30.1
L3
87.7
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:39 / ウレタン:30.8
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
P
21.6
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
18.5
ΦD2
25.2
機種
トリプルユニバーサルエルボ
M
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小9
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法