SMC
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ
用途
めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状
ハーフユニオン
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
内容量
1袋(10個)
全46種類を絞り込む
適合チューブ外径(inch)
選択してください
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
ねじの種類
M
UNF
Uni
管接続口径
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
M5×0.8
No.10-32
接続ねじ
選択してください
10-32UNF
M5×0.8
Uni1/8
Uni1/4
Uni3/8
Uni1/2
46種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41390894
KQ2H01-32A
CADデータダウンロード
13.9
6.7
17.4
13.3
7
1/8
UNF
No.10-32
10-32UNF
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41390903
KQ2H01-M5A
CADデータダウンロード
14.3
6.7
17.3
13.3
7
1/8
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
4,430
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41390912
KQ2H01-M5N
CADデータダウンロード
14.3
6.7
17.3
13.3
7
1/8
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390921
KQ2H01-U01A
CADデータダウンロード
10.4
6.7
15.2
13.3
11.11
1/8
Uni
1/8
Uni1/8
¥
6,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41390937
KQ2H01-U01N
CADデータダウンロード
10.4
6.7
15.2
13.3
11.11
1/8
Uni
1/8
Uni1/8
¥
6,440
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390946
KQ2H01-U02A
CADデータダウンロード
8.9
6.7
15.3
13.3
14.29
1/8
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,430
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41390955
KQ2H01-U02N
CADデータダウンロード
8.9
6.7
15.3
13.3
14.29
1/8
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,650
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390964
KQ2H03-32A
CADデータダウンロード
14.1
7.7
17.6
13.3
8
5/32
UNF
No.10-32
10-32UNF
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41390973
KQ2H03-U01A
CADデータダウンロード
10.9
7.7
15.7
13.3
11.11
5/32
Uni
1/8
Uni1/8
¥
6,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41390982
KQ2H03-U01N
CADデータダウンロード
10.9
7.7
15.7
13.3
11.11
5/32
Uni
1/8
Uni1/8
¥
6,440
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41390991
KQ2H03-U02A
CADデータダウンロード
8.9
7.7
15.3
13.3
14.29
5/32
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,430
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41391007
KQ2H03-U02N
CADデータダウンロード
8.9
7.7
15.3
13.3
14.29
5/32
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,650
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41391016
KQ2H05-32A
CADデータダウンロード
14.2
8.3
17.7
13.3
8
3/16
UNF
No.10-32
10-32UNF
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41391025
KQ2H05-M5A
CADデータダウンロード
14.6
8.3
17.6
13.3
10
3/16
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
4,430
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41391034
KQ2H05-M5N
CADデータダウンロード
14.6
8.3
17.6
13.3
10
3/16
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41391043
KQ2H05-U01A
CADデータダウンロード
11.2
8.3
16
13.3
12.7
3/16
Uni
1/8
Uni1/8
¥
6,340
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
41391052
KQ2H05-U01N
CADデータダウンロード
11.2
8.3
16
13.3
12.7
3/16
Uni
1/8
Uni1/8
¥
6,560
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41391061
KQ2H05-U02A
CADデータダウンロード
8.9
8.3
15.3
13.3
14.29
3/16
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,480
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41391077
KQ2H05-U02N
CADデータダウンロード
8.9
8.3
15.3
13.3
14.29
3/16
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41391086
KQ2H07-32A
CADデータダウンロード
14.5
10
18
13.3
11.11
1/4
UNF
No.10-32
10-32UNF
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41391095
KQ2H07-M5A
CADデータダウンロード
15.4
10
18.4
13.3
12
1/4
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
41391104
KQ2H07-M5N
CADデータダウンロード
15.4
10
18.4
13.3
12
1/4
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
4,890
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
41391113
KQ2H07-U01A
CADデータダウンロード
14.1
10
18.9
13.3
12.7
1/4
Uni
1/8
Uni1/8
¥
6,340
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41391122
KQ2H07-U01N
CADデータダウンロード
14.1
10
18.9
13.3
12.7
1/4
Uni
1/8
Uni1/8
¥
6,560
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41391131
KQ2H07-U02A
CADデータダウンロード
8.9
10
15.3
13.3
14.29
1/4
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,480
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41391147
KQ2H07-U02N
CADデータダウンロード
8.9
10
15.3
13.3
14.29
1/4
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41391156
KQ2H07-U03A
CADデータダウンロード
8.5
10
14.9
13.3
17.46
1/4
Uni
3/8
Uni3/8
¥
6,480
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41391165
KQ2H07-U03N
CADデータダウンロード
8.5
10
14.9
13.3
17.46
1/4
Uni
3/8
Uni3/8
¥
6,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41391174
KQ2H09-U01A
CADデータダウンロード
15.8
12.2
20.6
14.2
14.29
5/16
Uni
1/8
Uni1/8
¥
6,340
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41391183
KQ2H09-U01N
CADデータダウンロード
15.8
12.2
20.6
14.2
14.29
5/16
Uni
1/8
Uni1/8
¥
6,560
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41391192
KQ2H09-U02A
CADデータダウンロード
12.1
12.2
18.5
14.2
14.29
5/16
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,480
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41391201
KQ2H09-U02N
CADデータダウンロード
12.1
12.2
18.5
14.2
14.29
5/16
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41391217
KQ2H09-U03A
CADデータダウンロード
8.5
12.2
14.9
14.2
17.46
5/16
Uni
3/8
Uni3/8
¥
6,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41391226
KQ2H09-U03N
CADデータダウンロード
8.5
12.2
14.9
14.2
17.46
5/16
Uni
3/8
Uni3/8
¥
6,990
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41391235
KQ2H11-U02A
CADデータダウンロード
15.8
14.1
22.2
15.6
17.46
3/8
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,480
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41391244
KQ2H11-U02N
CADデータダウンロード
15.8
14.1
22.2
15.6
17.46
3/8
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,810
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41391253
KQ2H11-U03A
CADデータダウンロード
12.5
14.1
18.9
15.6
17.46
3/8
Uni
3/8
Uni3/8
¥
6,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41391262
KQ2H11-U03N
CADデータダウンロード
12.5
14.1
18.9
15.6
17.46
3/8
Uni
3/8
Uni3/8
¥
6,990
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41391271
KQ2H11-U04A
CADデータダウンロード
8.4
14.1
17
15.6
22.23
3/8
Uni
1/2
Uni1/2
¥
7,660
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41391287
KQ2H11-U04N
CADデータダウンロード
8.4
14.1
17
15.6
22.23
3/8
Uni
1/2
Uni1/2
¥
7,990
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41391296
KQ2H13-U02A
CADデータダウンロード
18.8
17.9
25.2
17
22.23
1/2
Uni
1/4
Uni1/4
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41391305
KQ2H13-U02N
CADデータダウンロード
18.8
17.9
25.2
17
22.23
1/2
Uni
1/4
Uni1/4
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41391314
KQ2H13-U03A
CADデータダウンロード
17.1
17.9
23.5
17
22.23
1/2
Uni
3/8
Uni3/8
¥
7,390
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41391323
KQ2H13-U03N
CADデータダウンロード
17.1
17.9
23.5
17
22.23
1/2
Uni
3/8
Uni3/8
¥
7,940
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41391332
KQ2H13-U04A
CADデータダウンロード
13.1
17.9
21.7
17
22.23
1/2
Uni
1/2
Uni1/2
¥
8,270
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41391341
KQ2H13-U04N
CADデータダウンロード
13.1
17.9
21.7
17
22.23
1/2
Uni
1/2
Uni1/2
¥
8,820
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください