曜日別特売

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ - SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ - SMC
(1件のレビュー)
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcリリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41392644KQ2H04-01A1袋(10個)11.27.714.313.31041/8R1/8
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
41392653KQ2H04-01N1袋(10個)11.27.714.313.31041/8R1/8
1,790
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月9日
41392662KQ2H04-02A1袋(10個)127.716.713.31441/4R1/4
2,310
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392671KQ2H04-02N1袋(10個)127.716.713.31441/4R1/4
2,530
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392687KQ2H06-01A1袋(10個)15.39.718.413.31061/8R1/8
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
41392696KQ2H06-01N1袋(10個)15.39.718.413.31061/8R1/8
1,910
1,898
2,088(税込)
当日出荷
41392705KQ2H06-02A1袋(10個)129.716.713.31461/4R1/4
2,400
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
41392714KQ2H06-02N1袋(10個)129.716.713.31461/4R1/4
2,530
2,298
2,528(税込)
当日出荷
41392723KQ2H06-03A1袋(10個)139.718.113.31763/8R3/8
2,940
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392732KQ2H06-03N1袋(10個)139.718.113.31763/8R3/8
3,270
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392741KQ2H08-01A1袋(10個)19.412.222.514.21481/8R1/8
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
41392757KQ2H08-01N1袋(10個)19.412.222.514.21481/8R1/8
2,740
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392766KQ2H08-02A1袋(10個)17.312.22214.21481/4R1/4
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
41392775KQ2H08-02N1袋(10個)17.312.22214.21481/4R1/4
2,840
2,598
2,858(税込)
当日出荷
41392784KQ2H08-03A1袋(10個)1312.218.114.21783/8R3/8
3,060
2,898
3,188(税込)
当日出荷
41392793KQ2H08-03N1袋(10個)1312.218.114.21783/8R3/8
3,390
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392802KQ2H10-01A1袋(5個)20.714.623.815.617101/8R1/8
1,640
1,598
1,758(税込)
当日出荷
41392811KQ2H10-01N1袋(5個)20.714.623.815.617101/8R1/8
1,810
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392827KQ2H10-02A1袋(5個)22.614.627.315.617101/4R1/4
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
41392836KQ2H10-02N1袋(5個)22.614.627.315.617101/4R1/4
1,750
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392845KQ2H10-03A1袋(5個)18.414.623.515.617103/8R3/8
1,700
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
41392854KQ2H10-03N1袋(5個)18.414.623.515.617103/8R3/8
1,800
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392863KQ2H10-04A1袋(5個)15.914.622.315.622101/2R1/2
1,900
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392872KQ2H10-04N1袋(5個)15.914.622.315.622101/2R1/2
2,170
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392881KQ2H12-02A1袋(5個)241728.71719121/4R1/4
2,080
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392897KQ2H12-02N1袋(5個)241728.71719121/4R1/4
2,250
1,798
1,978(税込)
当日出荷
41392906KQ2H12-03A1袋(5個)20.81725.91719123/8R3/8
2,080
1,898
2,088(税込)
当日出荷
41392915KQ2H12-03N1袋(5個)20.81725.91719123/8R3/8
2,250
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392924KQ2H12-04A1袋(5個)15.91722.31722121/2R1/2
2,470
2,298
2,528(税込)
当日出荷
41392933KQ2H12-04N1袋(5個)15.91722.31722121/2R1/2
2,750
2,498
2,748(税込)
当日出荷
41392942KQ2H16-02A1袋(5個)27.821.832.520.624161/4R1/4
4,210
4,098
4,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
41392951KQ2H16-02N1袋(5個)27.821.832.520.624161/4R1/4
4,650
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
41392967KQ2H16-03A1袋(5個)2821.833.120.624163/8R3/8
4,210
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392976KQ2H16-03N1袋(5個)2821.833.120.624163/8R3/8
4,650
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
41392985KQ2H16-04A1袋(5個)25.721.832.120.624161/2R1/2
4,310
3,798
4,178(税込)
当日出荷
41392994KQ2H16-04N1袋(5個)25.721.832.120.624161/2R1/2
4,750
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41393003KQ2H23-01A1袋(10個)10.96.71413.3103.21/8R1/8
1,570
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
41393012KQ2H23-01N1袋(10個)10.96.71413.3103.21/8R1/8
1,790
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
41393021KQ2H23-02A1袋(10個)126.716.713.3143.21/4R1/4
2,690
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
41393037KQ2H23-02N1袋(10個)126.716.713.3143.21/4R1/4
2,910
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41392872
2022-02-17
用途: 装置組み立て時
OMC株式会社製造業

シール付きがあればありがたい、ぜひ追加してほしい。

MonotaROからの回答

この度はお買い上げありがとうございました。
シール剤付商品は下記ページにて販売中です。
https://www.monotaro.com/g/00422741/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする