SMC
ブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズ
用途
めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
形状
ブランチ
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41394622
KQ2U04-M5A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
30.9
8.2
33.9
13.3
3.2
6
8.2
5.7
10
4
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
5,230
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394631
KQ2U04-M5N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
30.9
8.2
33.9
13.3
3.2
6
8.2
5.7
10
4
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
5,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394647
KQ2U04-M6A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
30.9
8.2
34.9
13.3
3.2
6
8.2
5.7
10
4
M
M6×1.0
M6×1.0
¥
5,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394656
KQ2U04-M6N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
30.9
8.2
34.9
13.3
3.2
6
8.2
5.7
10
4
M
M6×1.0
M6×1.0
¥
5,670
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394665
KQ2U04-U01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
30.6
8.2
35.4
13.3
3.2
6
8.2
5.7
11
4
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394674
KQ2U04-U01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
30.6
8.2
35.4
13.3
4.2
6
8.2
5.7
11
4
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,460
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394683
KQ2U04-U02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
31
8.2
37.4
13.3
3.2
6
8.2
5.7
14
4
Uni
1/4
Uni1/4
¥
5,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394692
KQ2U04-U02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
31
8.2
37.4
13.3
4.2
6
8.2
5.7
14
4
Uni
1/4
Uni1/4
¥
5,680
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394701
KQ2U06-M5A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
32
10.4
35
13.3
3.2
6
10.4
6.8
12
6
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
5,310
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394717
KQ2U06-M5N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
32
10.4
35
13.3
3.2
6
10.4
6.8
12
6
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
5,530
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394726
KQ2U06-M6A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
32
10.4
36
13.3
3.2
6
10.4
6.8
12
6
M
M6×1.0
M6×1.0
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394735
KQ2U06-M6N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
32
10.4
36
13.3
3.2
6
10.4
6.8
12
6
M
M6×1.0
M6×1.0
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394744
KQ2U06-U01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
32
10.4
36.8
13.3
3.2
6
10.4
6.8
12
6
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394753
KQ2U06-U01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
32
10.4
36.8
13.3
4.2
6
10.4
6.8
12
6
Uni
1/8
Uni1/8
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394762
KQ2U06-U02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
32.1
10.4
38.5
13.3
3.2
6
10.4
6.8
14
6
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394771
KQ2U06-U02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
32.1
10.4
38.5
13.3
4.2
6
10.4
6.8
14
6
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394787
KQ2U06-U03A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
32.9
10.4
39.3
13.3
3.2
6
10.4
6.8
17
6
Uni
3/8
Uni3/8
¥
6,650
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394796
KQ2U06-U03N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
32.9
10.4
39.3
13.3
4.2
6
10.4
6.8
17
6
Uni
3/8
Uni3/8
¥
6,980
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394805
KQ2U08-U01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
36.8
13.2
41.6
14.2
4.2
8
13.2
8.7
14
8
Uni
1/8
Uni1/8
¥
8,950
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394814
KQ2U08-U01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
36.8
13.2
41.6
14.2
4.2
8
13.2
8.7
14
8
Uni
1/8
Uni1/8
¥
9,280
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394823
KQ2U08-U02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
36.2
13.2
42.6
14.2
4.2
8
13.2
8.7
14
8
Uni
1/4
Uni1/4
¥
9,120
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394832
KQ2U08-U02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
36.2
13.2
42.6
14.2
4.2
8
13.2
8.7
14
8
Uni
1/4
Uni1/4
¥
9,450
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394841
KQ2U08-U03A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
36
13.2
42.4
14.2
4.2
8
13.2
8.7
17
8
Uni
3/8
Uni3/8
¥
9,220
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394857
KQ2U08-U03N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
36
13.2
42.4
14.2
4.2
8
13.2
8.7
17
8
Uni
3/8
Uni3/8
¥
9,550
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394866
KQ2U10-U02A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
41.2
15.9
47.6
15.6
4.2
8
15.9
10.1
17
10
Uni
1/4
Uni1/4
¥
3,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394875
KQ2U10-U02N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
41.2
15.9
47.6
15.6
4.2
8
15.9
10.1
17
10
Uni
1/4
Uni1/4
¥
4,120
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394884
KQ2U10-U03A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
41.1
15.9
47.5
15.6
4.2
8
15.9
10.1
19
10
Uni
3/8
Uni3/8
¥
3,870
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394893
KQ2U10-U03N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
41.1
15.9
47.5
15.6
4.2
8
15.9
10.1
19
10
Uni
3/8
Uni3/8
¥
4,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394902
KQ2U10-U04A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
40.8
15.9
49.4
15.6
4.2
8
15.9
10.1
22
10
Uni
1/2
Uni1/2
¥
4,430
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394911
KQ2U10-U04N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
40.8
15.9
49.4
15.6
4.2
8
15.9
10.1
22
10
Uni
1/2
Uni1/2
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394927
KQ2U12-U02A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
45.7
18.5
52.1
17
4.2
8
18.5
11.4
22
12
Uni
1/4
Uni1/4
¥
4,880
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394936
KQ2U12-U02N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
45.7
18.5
52.1
17
4.2
8
18.5
11.4
22
12
Uni
1/4
Uni1/4
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394945
KQ2U12-U03A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
45.6
18.5
52
17
4.2
8
18.5
11.4
22
12
Uni
3/8
Uni3/8
¥
4,920
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394954
KQ2U12-U03N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
45.6
18.5
52
17
4.2
8
18.5
11.4
22
12
Uni
3/8
Uni3/8
¥
5,250
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394963
KQ2U12-U04A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
44.8
18.5
53.4
17
4.2
8
18.5
11.4
22
12
Uni
1/2
Uni1/2
¥
5,020
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394972
KQ2U12-U04N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
44.8
18.5
53.4
17
4.2
8
18.5
11.4
22
12
Uni
1/2
Uni1/2
¥
5,350
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394981
KQ2U23-M5A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
30.8
7.1
33.8
13.3
3.2
6
7.1
5.2
10
3.2
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394997
KQ2U23-M5N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
30.8
7.1
33.8
13.3
3.2
6
7.1
5.2
10
3.2
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
5,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください