曜日別特売

ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ

ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ - SMCブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ - SMCブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ - SMC
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
全74種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
内容量
74種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
六角対辺H(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41396783KQ2U04-01AS1袋(10個)33.48.2---36.513.33.268.25.710ブランチ4空気、水RRc1/8R1/8
4,6203,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
41396792KQ2U04-01NS1袋(10個)33.48.2---36.513.33.268.25.710ブランチ4空気、水RRc1/8R1/8
4,8404,298
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41217741KQ2U04-01AS1個33.48.2---36.513.33.268.25.710ブランチ4空気、水RRc1/8R1/8
650369
369
406(税込)
翌々日出荷
41396801KQ2U04-02AS1袋(10個)36.28.2---40.913.33.268.25.714ブランチ4空気、水RRc1/4R1/4
5,3604,498
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
41396817KQ2U04-02NS1袋(10個)36.28.2---40.913.33.268.25.714ブランチ4空気、水RRc1/4R1/4
5,6904,898
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
41217766KQ2U06-01AS1個34.510.4---37.613.33.2610.46.812ブランチ6空気、水RRc1/8R1/8
725399
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り2点です
41396826KQ2U06-01AS1袋(10個)34.510.4---37.613.33.2610.46.812ブランチ6空気、水RRc1/8R1/8
5,1404,498
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
41396835KQ2U06-01NS1袋(10個)34.510.4---37.613.33.2610.46.812ブランチ6空気、水RRc1/8R1/8
5,3604,498
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396844KQ2U06-02AS1袋(10個)37.310.4---4213.33.2610.46.814ブランチ6空気、水RRc1/4R1/4
5,8804,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
41396853KQ2U06-02NS1袋(10個)37.310.4---4213.33.2610.46.814ブランチ6空気、水RRc1/4R1/4
6,2105,298
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
41396862KQ2U06-03AS1袋(10個)38.310.4---43.413.33.2610.46.817ブランチ6空気、水RRc3/8R3/8
6,5105,598
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
41396871KQ2U06-03NS1袋(10個)38.310.4---43.413.33.2610.46.817ブランチ6空気、水RRc3/8R3/8
7,0605,998
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396887KQ2U08-01AS1袋(10個)37.613.2---40.714.24.2813.28.714ブランチ8空気、水RRc1/8R1/8
8,7607,598
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
41217827KQ2U10-02AS1個44.315.9---4915.64.2815.910.117ブランチ10空気、水RRc1/4R1/4
1,050589
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
41396896KQ2U08-01NS1袋(10個)37.613.2---40.714.24.2813.28.714ブランチ8空気、水RRc1/8R1/8
9,0907,898
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396905KQ2U08-02AS1袋(10個)40.413.2---45.114.24.2813.28.714ブランチ8空気、水RRc1/4R1/4
8,9407,698
7,698
8,468(税込)
当日出荷
41217845KQ2U10-04AS1個48.215.9---54.615.64.2815.910.122ブランチ10空気、水RRc1/2R1/2
1,200669
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
41396914KQ2U08-02NS1袋(10個)40.413.2---45.114.24.2813.28.714ブランチ8空気、水RRc1/4R1/4
9,4908,298
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
41396923KQ2U08-03AS1袋(10個)41.413.2---46.514.24.2813.28.717ブランチ8空気、水RRc3/8R3/8
9,0507,898
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
41396932KQ2U08-03NS1袋(10個)41.413.2---46.514.24.2813.28.717ブランチ8空気、水RRc3/8R3/8
9,6008,298
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396941KQ2U10-02AS1袋(5個)44.315.9---4915.64.2815.910.117ブランチ10空気、水RRc1/4R1/4
3,7603,398
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
41396957KQ2U10-02NS1袋(5個)44.315.9---4915.64.2815.910.117ブランチ10空気、水RRc1/4R1/4
4,0403,398
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396966KQ2U10-03AS1袋(5個)45.315.9---50.415.64.2815.910.117ブランチ10空気、水RRc3/8R3/8
3,7803,398
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
41396975KQ2U10-03NS1袋(5個)45.315.9---50.415.64.2815.910.117ブランチ10空気、水RRc3/8R3/8
4,1103,598
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
41396984KQ2U10-04AS1袋(5個)48.215.9---54.615.64.2815.910.122ブランチ10空気、水RRc1/2R1/2
4,3403,798
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396993KQ2U10-04NS1袋(5個)48.215.9---54.615.64.2815.910.122ブランチ10空気、水RRc1/2R1/2
4,7803,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
41397002KQ2U12-02AS1袋(5個)48.318.5---53174.2818.511.419ブランチ12空気、水RRc1/4R1/4
4,7804,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
41397011KQ2U12-02NS1袋(5個)48.318.5---53174.2818.511.419ブランチ12空気、水RRc1/4R1/4
5,1104,498
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397027KQ2U12-03AS1袋(5個)49.318.5---54.4174.2818.511.419ブランチ12空気、水RRc3/8R3/8
4,8104,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
41397036KQ2U12-03NS1袋(5個)49.318.5---54.4174.2818.511.419ブランチ12空気、水RRc3/8R3/8
5,2504,498
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
41397045KQ2U12-04AS1袋(5個)52.218.5---58.6174.2818.511.422ブランチ12空気、水RRc1/2R1/2
4,9104,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
41397054KQ2U12-04NS1袋(5個)52.218.5---58.6174.2818.511.422ブランチ12空気、水RRc1/2R1/2
5,5204,798
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
41397063KQ2U16-02AS1袋(5個)57.723.8---62.420.64.2823.81424ブランチ16空気、水RRc1/4R1/4
6,4105,598
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397072KQ2U16-02NS1袋(5個)57.723.8---62.420.64.2823.81424ブランチ16空気、水RRc1/4R1/4
7,2306,298
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
41397081KQ2U16-03AS1袋(5個)58.723.8---63.820.64.2823.81424ブランチ16空気、水RRc3/8R3/8
6,4105,598
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
41397097KQ2U16-03NS1袋(5個)58.723.8---63.820.64.2823.81424ブランチ16空気、水RRc3/8R3/8
7,2306,298
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
41397106KQ2U16-04AS1袋(5個)61.623.8---6820.64.2823.81424ブランチ16空気、水RRc1/2R1/2
6,6005,598
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
41397115KQ2U16-04NS1袋(5個)61.623.8---6820.64.2823.81424ブランチ16空気、水RRc1/2R1/2
7,4806,498
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397124KQ2U23-01AS1袋(10個)33.37.1---36.413.33.267.15.210ブランチ3.2空気、水RRc1/8R1/8
4,6203,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
41397133KQ2U23-01NS1袋(10個)33.37.1---36.413.33.267.15.210ブランチ3.2空気、水RRc1/8R1/8
4,8404,298
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
41397142KQ2U23-02AS1袋(10個)36.17.1---40.813.33.267.15.214ブランチ3.2空気、水RRc1/4R1/4
8,2207,198
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397151KQ2U23-02NS1袋(10個)36.17.1---40.813.33.267.15.214ブランチ3.2空気、水RRc1/4R1/4
8,5507,398
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
66115668KQ2U04-01AS1個-----------10-4---R1/8
470408
408
449(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115677KQ2U04-02AS1個-----------14-4---R1/4
540459
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115686KQ2U06-01AS1個-----------12-6---R1/8
520459
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115695KQ2U06-02AS1個-----------14-6---R1/4
590508
508
559(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115711KQ2U06-03AS1個-----------17-6---R3/8
660569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115720KQ2U08-01AS1個-----------14-8---R1/8
880769
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115729KQ2U08-02AS1個-----------14-8---R1/4
900779
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115738KQ2U08-03AS1個-----------17-8---R3/8
910799
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする