ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ

ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ - SMCブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ - SMCブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ - SMC
用途直角方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
全10種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q1(mm)
寸法Q2(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41397167KQ2LU04-00A1袋(10個)8.215.815.813.3-68.215.87.9ブランチエルボ4空気、水
4,620
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
41397176KQ2LU06-00A1袋(10個)10.416.516.513.3-610.416.510ブランチエルボ6空気、水
4,840
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397185KQ2LU08-00A1袋(10個)13.218.218.214.2-813.218.213.1ブランチエルボ8空気、水
5,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397194KQ2LU10-00A1袋(5個)15.920.320.315.6-815.920.315.9ブランチエルボ10空気、水
3,080
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397203KQ2LU12-00A1袋(5個)18.522.522.5174.2818.522.517.9ブランチエルボ12空気、水
4,400
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
66115860KQ2LU04-00A1個----------4-
470
408
449(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115869KQ2LU06-00A1個----------6-
490
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115878KQ2LU08-00A1個----------8-
550
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115887KQ2LU10-00A1個----------10-
620
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115896KQ2LU12-00A1個----------12-
880
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする