ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤なし) ミリサイズ

ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤なし) ミリサイズ - SMCブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤なし) ミリサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。形状ブランチエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q1(mm)
寸法Q2(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41397291KQ2LU04-01A1袋(10個)24.38.215.823.327.413.33.268.215.87.91041/8R1/8
4,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397307KQ2LU04-01N1袋(10個)24.38.215.823.327.413.33.268.215.87.91041/8R1/8
4,840
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
41397316KQ2LU04-02A1袋(10個)27.18.215.827.731.813.33.268.215.87.91441/4R1/4
4,840
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
41397325KQ2LU04-02N1袋(10個)27.18.215.827.731.813.33.268.215.87.91441/4R1/4
5,170
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41397334KQ2LU06-01A1袋(10個)26.110.416.52429.213.33.2610.416.5101261/8R1/8
5,060
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397343KQ2LU06-01N1袋(10個)26.110.416.52429.213.33.2610.416.5101261/8R1/8
5,280
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
41397352KQ2LU06-02A1袋(10個)28.910.416.528.433.613.33.2610.416.5101461/4R1/4
5,280
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
41397361KQ2LU06-02N1袋(10個)28.910.416.528.433.613.33.2610.416.5101461/4R1/4
5,610
5,198
5,718(税込)
21日以内出荷
返品不可
41397377KQ2LU06-03A1袋(10個)29.910.416.529.83513.33.2610.416.5101763/8R3/8
6,070
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397386KQ2LU06-03N1袋(10個)29.910.416.529.83513.33.2610.416.5101763/8R3/8
6,620
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
41397395KQ2LU08-01A1袋(10個)29.213.218.225.732.314.24.2813.218.213.11481/8R1/8
5,630
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397404KQ2LU08-01N1袋(10個)29.213.218.225.732.314.24.2813.218.213.11481/8R1/8
5,960
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
41397413KQ2LU08-02A1袋(10個)3213.218.230.136.714.24.2813.218.213.11481/4R1/4
5,850
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
41397422KQ2LU08-02N1袋(10個)3213.218.230.136.714.24.2813.218.213.11481/4R1/4
6,180
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
41397431KQ2LU08-03A1袋(10個)3313.218.231.538.114.24.2813.218.213.11783/8R3/8
6,160
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397447KQ2LU08-03N1袋(10個)3313.218.231.538.114.24.2813.218.213.11783/8R3/8
6,710
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41397456KQ2LU10-02A1袋(5個)35.515.920.332.240.215.64.2815.920.315.917101/4R1/4
3,630
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397465KQ2LU10-02N1袋(5個)35.515.920.332.240.215.64.2815.920.315.917101/4R1/4
3,910
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
41397474KQ2LU10-03A1袋(5個)36.515.920.333.641.615.64.2815.920.315.917103/8R3/8
3,810
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
41397483KQ2LU10-03N1袋(5個)36.515.920.333.641.615.64.2815.920.315.917103/8R3/8
4,080
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
41397492KQ2LU10-04A1袋(5個)39.415.920.337.845.815.64.2815.920.315.922101/2R1/2
4,180
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397501KQ2LU10-04N1袋(5個)39.415.920.337.845.815.64.2815.920.315.922101/2R1/2
4,620
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
41397517KQ2LU12-02A1袋(5個)38.918.522.534.443.6174.2818.522.517.919121/4R1/4
4,180
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
41397526KQ2LU12-02N1袋(5個)38.918.522.534.443.6174.2818.522.517.919121/4R1/4
4,510
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
41397535KQ2LU12-03A1袋(5個)39.918.522.535.845174.2818.522.517.919123/8R3/8
4,290
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397544KQ2LU12-03N1袋(5個)39.918.522.535.845174.2818.522.517.919123/8R3/8
4,620
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
41397553KQ2LU12-04A1袋(5個)42.818.522.54049.2174.2818.522.517.922121/2R1/2
4,510
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397562KQ2LU12-04N1袋(5個)42.818.522.54049.2174.2818.522.517.922121/2R1/2
4,950
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする