SMC
ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ
用途
めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q1(mm)
寸法Q2(mm)
六角対辺H(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41397571
KQ2LU04-01AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
24.3
8.2
15.8
23.3
27.4
13.3
3.2
6
8.2
15.8
7.9
10
ブランチエルボユニオン
4
空気、水
RRc
1/8
R1/8
¥
4,920
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397587
KQ2LU04-01NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
24.3
8.2
15.8
23.3
27.4
13.3
3.2
6
8.2
15.8
7.9
10
ブランチエルボユニオン
4
空気、水
RRc
1/8
R1/8
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397596
KQ2LU04-02AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
27.1
8.2
15.8
27.7
31.8
13.3
3.2
6
8.2
15.8
7.9
14
ブランチエルボユニオン
4
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397605
KQ2LU04-02NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
27.1
8.2
15.8
27.7
31.8
13.3
3.2
6
8.2
15.8
7.9
14
ブランチエルボユニオン
4
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
5,470
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397614
KQ2LU06-01AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
26.1
10.4
16.5
24
29.2
13.3
3.2
6
10.4
16.5
10
12
ブランチエルボユニオン
6
空気、水
RRc
1/8
R1/8
¥
5,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397623
KQ2LU06-01NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
26.1
10.4
16.5
24
29.2
13.3
3.2
6
10.4
16.5
10
12
ブランチエルボユニオン
6
空気、水
RRc
1/8
R1/8
¥
5,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397632
KQ2LU06-02AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
28.9
10.4
16.5
28.4
33.6
13.3
3.2
6
10.4
16.5
10
14
ブランチエルボユニオン
6
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
5,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397641
KQ2LU06-02NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
28.9
10.4
16.5
28.4
33.6
13.3
3.2
6
10.4
16.5
10
14
ブランチエルボユニオン
6
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
5,910
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397657
KQ2LU06-03AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
29.9
10.4
16.5
29.8
35
13.3
3.2
6
10.4
16.5
10
17
ブランチエルボユニオン
6
空気、水
RRc
3/8
R3/8
¥
6,360
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397666
KQ2LU06-03NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
29.9
10.4
16.5
29.8
35
13.3
3.2
6
10.4
16.5
10
17
ブランチエルボユニオン
6
空気、水
RRc
3/8
R3/8
¥
6,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397675
KQ2LU08-01AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
29.2
13.2
18.2
25.7
32.3
14.2
4.2
8
13.2
18.2
13.1
14
ブランチエルボユニオン
8
空気、水
RRc
1/8
R1/8
¥
5,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397684
KQ2LU08-01NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
29.2
13.2
18.2
25.7
32.3
14.2
4.2
8
13.2
18.2
13.1
14
ブランチエルボユニオン
8
空気、水
RRc
1/8
R1/8
¥
6,250
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397693
KQ2LU08-02AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
32
13.2
18.2
30.1
36.7
14.2
4.2
8
13.2
18.2
13.1
14
ブランチエルボユニオン
8
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
6,140
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397702
KQ2LU08-02NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
32
13.2
18.2
30.1
36.7
14.2
4.2
8
13.2
18.2
13.1
14
ブランチエルボユニオン
8
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
6,470
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397711
KQ2LU08-03AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
33
13.2
18.2
31.5
38.1
14.2
4.2
8
13.2
18.2
13.1
17
ブランチエルボユニオン
8
空気、水
RRc
3/8
R3/8
¥
6,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397727
KQ2LU08-03NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
33
13.2
18.2
31.5
38.1
14.2
4.2
8
13.2
18.2
13.1
17
ブランチエルボユニオン
8
空気、水
RRc
3/8
R3/8
¥
7,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397736
KQ2LU10-02AS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
35.5
15.9
20.3
32.2
40.2
15.6
4.2
8
15.9
20.3
15.9
17
ブランチエルボユニオン
10
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
3,780
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397745
KQ2LU10-02NS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
35.5
15.9
20.3
32.2
40.2
15.6
4.2
8
15.9
20.3
15.9
17
ブランチエルボユニオン
10
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
4,060
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397754
KQ2LU10-03AS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
36.5
15.9
20.3
33.6
41.6
15.6
4.2
8
15.9
20.3
15.9
17
ブランチエルボユニオン
10
空気、水
RRc
3/8
R3/8
¥
3,950
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397763
KQ2LU10-03NS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
36.5
15.9
20.3
33.6
41.6
15.6
4.2
8
15.9
20.3
15.9
17
ブランチエルボユニオン
10
空気、水
RRc
3/8
R3/8
¥
4,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397772
KQ2LU10-04AS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
39.4
15.9
20.3
37.8
45.8
15.6
4.2
8
15.9
20.3
15.9
22
ブランチエルボユニオン
10
空気、水
RRc
1/2
R1/2
¥
4,330
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397781
KQ2LU10-04NS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
39.4
15.9
20.3
37.8
45.8
15.6
4.2
8
15.9
20.3
15.9
22
ブランチエルボユニオン
10
空気、水
RRc
1/2
R1/2
¥
4,770
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397797
KQ2LU12-02AS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
38.9
18.5
22.5
34.4
43.6
17
4.2
8
18.5
22.5
17.9
19
ブランチエルボユニオン
12
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
4,330
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397806
KQ2LU12-02NS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
38.9
18.5
22.5
34.4
43.6
17
4.2
8
18.5
22.5
17.9
19
ブランチエルボユニオン
12
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
4,660
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397815
KQ2LU12-03AS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
39.9
18.5
22.5
35.8
45
17
4.2
8
18.5
22.5
17.9
19
ブランチエルボユニオン
12
空気、水
RRc
3/8
R3/8
¥
4,440
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397824
KQ2LU12-03NS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
39.9
18.5
22.5
35.8
45
17
4.2
8
18.5
22.5
17.9
19
ブランチエルボユニオン
12
空気、水
RRc
3/8
R3/8
¥
4,770
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397833
KQ2LU12-04AS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
42.8
18.5
22.5
40
49.2
17
4.2
8
18.5
22.5
17.9
22
ブランチエルボユニオン
12
空気、水
RRc
1/2
R1/2
¥
4,660
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397842
KQ2LU12-04NS
CADデータダウンロード
1袋(5個)
42.8
18.5
22.5
40
49.2
17
4.2
8
18.5
22.5
17.9
22
ブランチエルボユニオン
12
空気、水
RRc
1/2
R1/2
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66115905
KQ2LU04-01AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
4
-
-
-
R1/8
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115921
KQ2LU04-02AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
4
-
-
-
R1/4
¥
520
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115930
KQ2LU06-01AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
6
-
-
-
R1/8
¥
540
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115939
KQ2LU06-02AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
6
-
-
-
R1/4
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115948
KQ2LU06-03AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
6
-
-
-
R3/8
¥
640
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115957
KQ2LU08-01AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
8
-
-
-
R1/8
¥
600
¥
508
¥
559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115966
KQ2LU08-02AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
8
-
-
-
R1/4
¥
620
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115975
KQ2LU08-03AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
8
-
-
-
R3/8
¥
650
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66115991
KQ2LU10-02AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
10
-
-
-
R1/4
¥
760
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116000
KQ2LU10-03AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
10
-
-
-
R3/8
¥
790
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116009
KQ2LU10-04AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
-
10
-
-
-
R1/2
¥
870
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116018
KQ2LU12-02AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
12
-
-
-
R1/4
¥
870
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116027
KQ2LU12-03AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
12
-
-
-
R3/8
¥
890
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116036
KQ2LU12-04AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
-
12
-
-
-
R1/2
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください