SMC
ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ
用途
ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。
形状
ブランチユニオンワイ
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
内容量
1袋(10個)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41397851
KQ2U01-99A
CADデータダウンロード
31.8
7.1
45.1
18
13.3
3.2
6
7.1
5.2
1/8
¥
5,190
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397867
KQ2U03-99A
CADデータダウンロード
31.5
8.2
44.8
18.2
13.3
3.2
6
8.2
5.7
5/32
¥
5,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397876
KQ2U05-99A
CADデータダウンロード
32.8
9.1
46.1
18.9
13.3
3.2
6
9.1
6.2
3/16
¥
7,780
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41397885
KQ2U07-99A
CADデータダウンロード
33.5
11.1
46.8
20.2
13.3
4
8
11.1
7.6
1/4
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41397894
KQ2U09-99A
CADデータダウンロード
37.9
13.2
52.1
22.3
14.2
4.2
8
13.2
8.7
5/16
¥
8,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください