曜日別特売

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) インチサイズ

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) インチサイズ - SMCブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) インチサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPT保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
全24種類を絞り込む
適合チューブ外径(inch)
接続ねじ
管接続口径
24種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
接続ねじ
質量(g)
有効断面積(mm2)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41398515KQ2Z01-34AS1/8NPT1/814.1(ナイロン)2.2
(ウレタン)1.9
1/8
6,400
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398524KQ2Z01-34NS1/8NPT1/814.1(ナイロン)2.2
(ウレタン)1.9
1/8
6,620
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398533KQ2Z03-34AS5/32NPT1/814.4(ナイロン)2.9
(ウレタン)2.9
1/8
6,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398542KQ2Z03-34NS5/32NPT1/814.4(ナイロン)2.9
(ウレタン)2.9
1/8
6,420
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398551KQ2Z05-34AS3/16NPT1/814.7(ナイロン)4.5
(ウレタン)3.7
1/8
6,420
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398567KQ2Z05-34NS3/16NPT1/814.7(ナイロン)4.5
(ウレタン)3.7
1/8
6,750
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398576KQ2Z07-34AS1/4NPT1/815.2(ナイロン)7.5
(ウレタン)6.6
1/8
6,420
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398585KQ2Z07-34NS1/4NPT1/815.2(ナイロン)7.5
(ウレタン)6.6
1/8
6,750
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398594KQ2Z07-35AS1/4NPT1/429.5(ナイロン)7.7
(ウレタン)6.6
1/4
7,780
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398603KQ2Z07-35NS1/4NPT1/429.5(ナイロン)7.7
(ウレタン)6.6
1/4
8,330
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398612KQ2Z09-34AS5/16NPT1/824.1(ナイロン)20.5
(ウレタン)14.2
1/8
7,220
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398621KQ2Z09-34NS5/16NPT1/824.1(ナイロン)20.5
(ウレタン)14.2
1/8
7,550
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398637KQ2Z09-35AS5/16NPT1/431(ナイロン)20.5
(ウレタン)14.2
1/4
7,780
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398646KQ2Z09-35NS5/16NPT1/431(ナイロン)20.5
(ウレタン)14.2
1/4
8,330
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398655KQ2Z09-36AS5/16NPT3/846(ナイロン)20.5
(ウレタン)14.2
3/8
10,420
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398664KQ2Z09-36NS5/16NPT3/846(ナイロン)20.5
(ウレタン)14.2
3/8
10,970
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398673KQ2Z11-35AS3/8NPT1/440.7(ナイロン)23.4
(ウレタン)19.3
1/4
8,960
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398682KQ2Z11-35NS3/8NPT1/440.7(ナイロン)23.4
(ウレタン)19.3
1/4
9,620
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398691KQ2Z11-36AS3/8NPT3/848.4(ナイロン)23.4
(ウレタン)19.3
3/8
10,420
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398707KQ2Z11-36NS3/8NPT3/848.4(ナイロン)23.4
(ウレタン)19.3
3/8
11,080
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398716KQ2Z13-36AS1/2NPT3/869.5(ナイロン)38.8
(ウレタン)34.3
3/8
11,280
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398725KQ2Z13-36NS1/2NPT3/869.5(ナイロン)38.8
(ウレタン)34.3
3/8
12,160
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398734KQ2Z13-37AS1/2NPT1/288.1(ナイロン)38.8
(ウレタン)34.3
1/2
13,060
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398743KQ2Z13-37NS1/2NPT1/288.1(ナイロン)38.8
(ウレタン)34.3
1/2
14,270
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする