曜日別特売

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ - SMCブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ - SMCブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ - SMC
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
全33種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
内容量
33種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
質量(g)
有効断面積(mm2)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41398752KQ2Z04-01AS1袋(10個)4R1/814(ナイロン)4.7
(ウレタン)4.7
1/8
6,020
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398761KQ2Z04-01NS1袋(10個)4R1/814(ナイロン)4.7
(ウレタン)4.7
1/8
6,350
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398777KQ2Z06-01AS1袋(10個)6R1/814.6(ナイロン)10.8
(ウレタン)8.6
1/8
6,020
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398786KQ2Z06-01NS1袋(10個)6R1/814.6(ナイロン)10.8
(ウレタン)8.6
1/8
6,350
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398795KQ2Z06-02AS1袋(10個)6R1/437(ナイロン)10.8
(ウレタン)8.6
1/4
7,780
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398804KQ2Z06-02NS1袋(10個)6R1/437(ナイロン)10.8
(ウレタン)8.6
1/4
8,330
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398813KQ2Z06-03AS1袋(10個)6R3/844.6(ナイロン)10.8
(ウレタン)8.6
3/8
10,420
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398822KQ2Z06-03NS1袋(10個)6R3/844.6(ナイロン)10.8
(ウレタン)8.6
3/8
11,080
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398831KQ2Z08-01AS1袋(10個)8R1/824.3(ナイロン)20.5
(ウレタン)14.2
1/8
7,220
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398847KQ2Z08-01NS1袋(10個)8R1/824.3(ナイロン)20.5
(ウレタン)14.2
1/8
7,550
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398856KQ2Z08-02AS1袋(10個)8R1/430.8(ナイロン)20.5
(ウレタン)14.2
1/4
7,780
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398865KQ2Z08-02NS1袋(10個)8R1/430.8(ナイロン)20.5
(ウレタン)14.2
1/4
8,330
7,298
8,028(税込)
当日出荷
41398874KQ2Z08-03AS1袋(10個)8R3/846.3(ナイロン)20.5
(ウレタン)14.2
3/8
10,420
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398883KQ2Z08-03NS1袋(10個)8R3/846.3(ナイロン)20.5
(ウレタン)14.2
3/8
11,080
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398892KQ2Z10-02AS1袋(5個)10R1/441.7(ナイロン)31.8
(ウレタン)22.6
1/4
4,490
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398901KQ2Z10-02NS1袋(5個)10R1/441.7(ナイロン)31.8
(ウレタン)22.6
1/4
4,820
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398917KQ2Z10-03AS1袋(5個)10R3/849.3(ナイロン)31.8
(ウレタン)22.6
3/8
5,210
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398926KQ2Z10-03NS1袋(5個)10R3/849.3(ナイロン)31.8
(ウレタン)22.6
3/8
5,540
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398935KQ2Z12-03AS1袋(5個)12R3/863.4(ナイロン)44.6
(ウレタン)35.3
3/8
5,640
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398944KQ2Z12-03NS1袋(5個)12R3/863.4(ナイロン)44.6
(ウレタン)35.3
3/8
6,080
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398953KQ2Z12-04AS1袋(5個)12R1/282(ナイロン)44.6
(ウレタン)35.3
1/2
6,530
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398962KQ2Z12-04NS1袋(5個)12R1/282(ナイロン)44.6
(ウレタン)35.3
1/2
7,140
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
66116115KQ2Z04-01AS1個4R1/814ナイロン:4.7 / ウレタン:4.7-
610
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116131KQ2Z06-01AS1個6R1/814.6ナイロン:10.8 / ウレタン:8.6-
610
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116140KQ2Z06-02AS1個6R1/437ナイロン:10.8 / ウレタン:8.6-
780
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116149KQ2Z06-03AS1個6R3/844.6ナイロン:10.8 / ウレタン:8.6-
1,050
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116158KQ2Z08-01AS1個8R1/824.3ナイロン:20.5 / ウレタン:14.2-
730
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116167KQ2Z08-02AS1個8R1/430.8ナイロン:20.5 / ウレタン:14.2-
780
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116176KQ2Z08-03AS1個8R3/846.3ナイロン:20.5 / ウレタン:14.2-
1,050
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116185KQ2Z10-02AS1個10R1/441.7ナイロン:31.8 / ウレタン:22.6-
900
808
889(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116201KQ2Z10-03AS1個10R3/849.3ナイロン:31.8 / ウレタン:22.6-
1,050
908
999(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116210KQ2Z12-03AS1個12R3/863.4ナイロン:44.6、ウレタン35.3-
1,130
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116219KQ2Z12-04AS1個12R1/282ナイロン:44.6、ウレタン35.3-
1,310
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする