SMC
メスエルボ KQ2LF インチサイズ
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途
おねじ部からの直角方向の配管に使用。
形状
メスエルボ
使用流体
空気、水
ねじの種類
NPT
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
内容量
1袋(10個)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
全24種類を絞り込む
六角対辺H(mm)
14.29
17.46
22.23
23.81
適合チューブ外径(inch)
選択してください
1/8
5/32
1/4
3/8
1/2
管接続口径
1/8
1/4
3/8
1/2
接続ねじ
NPT1/8
NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41399355
KQ2LF01-34A
CADデータダウンロード
7.1
10
14.5
22.8
13.3
14.29
1/8
1/8
NPT1/8
¥
4,180
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399364
KQ2LF01-34N
CADデータダウンロード
7.1
10
14.5
22.8
13.3
14.29
1/8
1/8
NPT1/8
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399373
KQ2LF01-35A
CADデータダウンロード
7.1
10
14.5
26.3
13.3
17.46
1/8
1/4
NPT1/4
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399382
KQ2LF01-35N
CADデータダウンロード
7.1
10
14.5
26.3
13.3
17.46
1/8
1/4
NPT1/4
¥
4,790
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41399391
KQ2LF03-34A
CADデータダウンロード
8.2
10
14.8
22.4
13.3
14.29
5/32
1/8
NPT1/8
¥
4,180
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399407
KQ2LF03-34N
CADデータダウンロード
8.2
10
14.8
22.4
13.3
14.29
5/32
1/8
NPT1/8
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399416
KQ2LF03-35A
CADデータダウンロード
8.2
10
14.8
26.9
13.3
17.46
5/32
1/4
NPT1/4
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41399425
KQ2LF03-35N
CADデータダウンロード
8.2
10
14.8
26.9
13.3
17.46
5/32
1/4
NPT1/4
¥
4,790
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399434
KQ2LF07-34A
CADデータダウンロード
11.1
10
15.6
23.9
13.3
14.29
1/4
1/8
NPT1/8
¥
4,240
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399443
KQ2LF07-34N
CADデータダウンロード
11.1
10
15.6
23.9
13.3
14.29
1/4
1/8
NPT1/8
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399452
KQ2LF07-35A
CADデータダウンロード
11.1
10
15.6
28.4
13.3
17.46
1/4
1/4
NPT1/4
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399461
KQ2LF07-35N
CADデータダウンロード
11.1
10
15.6
28.4
13.3
17.46
1/4
1/4
NPT1/4
¥
4,950
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399477
KQ2LF07-36A
CADデータダウンロード
11.1
10
15.6
28.9
13.3
22.23
1/4
3/8
NPT3/8
¥
5,550
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41399486
KQ2LF07-36N
CADデータダウンロード
11.1
10
15.6
28.9
13.3
22.23
1/4
3/8
NPT3/8
¥
5,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399495
KQ2LF11-35A
CADデータダウンロード
15.4
17
19.3
27.1
15.6
17.46
3/8
1/4
NPT1/4
¥
6,820
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399504
KQ2LF11-35N
CADデータダウンロード
15.4
17
19.3
27.1
15.6
17.46
3/8
1/4
NPT1/4
¥
7,150
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41399513
KQ2LF11-36A
CADデータダウンロード
15.4
17
19.3
33.3
15.6
22.23
3/8
3/8
NPT3/8
¥
6,980
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399522
KQ2LF11-36N
CADデータダウンロード
15.4
17
19.3
33.3
15.6
22.23
3/8
3/8
NPT3/8
¥
7,310
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399531
KQ2LF11-37A
CADデータダウンロード
15.4
17
19.3
36.3
15.6
23.81
3/8
1/2
NPT1/2
¥
8,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41399547
KQ2LF11-37N
CADデータダウンロード
15.4
17
19.3
36.3
15.6
23.81
3/8
1/2
NPT1/2
¥
8,960
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399556
KQ2LF13-36A
CADデータダウンロード
19.3
17
21.8
30.4
17
22.23
1/2
3/8
NPT3/8
¥
8,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399565
KQ2LF13-36N
CADデータダウンロード
19.3
17
21.8
30.4
17
22.23
1/2
3/8
NPT3/8
¥
8,630
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399574
KQ2LF13-37A
CADデータダウンロード
19.3
17
21.8
33.4
17
23.81
1/2
1/2
NPT1/2
¥
9,980
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399583
KQ2LF13-37N
CADデータダウンロード
19.3
17
21.8
33.4
17
23.81
1/2
1/2
NPT1/2
¥
10,640
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください