曜日別特売

ユニオンワイ KQ2U インチサイズ

ユニオンワイ KQ2U インチサイズ - SMCユニオンワイ KQ2U インチサイズ - SMC
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41400712KQ2U01-00A7.128.91813.33.267.15.21/8
5,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
41400721KQ2U03-00A8.22918.213.33.268.25.75/32
5,060
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
41400737KQ2U05-00A9.129.618.913.33.269.16.23/16
5,970
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
41400746KQ2U07-00A11.130.320.213.34811.17.61/4
5,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
41400755KQ2U09-00A13.233.222.314.24.2813.28.75/16
6,310
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
41400764KQ2U11-00A15.436.724.615.64.2815.49.93/8
8,660
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする