ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) インチサイズ

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) インチサイズ - SMCユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) インチサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類UNF管接続口径No.10-32接続ねじ10-32UNFボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5内容量1袋(10個)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41400852KQ2V01-32A14.47.19.817.510.417.913.381/8
5,120
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41400861KQ2V01-32N14.47.19.817.510.417.913.381/8
5,340
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41400877KQ2V03-32A14.48.29.817.510.417.913.385/32
5,120
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41400886KQ2V03-32N14.48.29.817.510.417.913.385/32
5,340
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41400895KQ2V07-32A20.511.113.420.612.12413.381/4
5,410
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
41400904KQ2V07-32N20.511.113.420.612.12413.381/4
5,630
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする