ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) インチサイズ

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) インチサイズ SMC ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) インチサイズ SMC

ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41401157 KQ2V01-34A
CADデータダウンロード
22.4 7.1 13.4 19.3 13.7 25.6 13.3 8 1/8 1/8 NPT1/8
5,340
4,498
4,948 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41401166 KQ2V01-34N
CADデータダウンロード
22.4 7.1 13.4 19.3 13.7 25.6 13.3 8 1/8 1/8 NPT1/8
5,560
4,798
5,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41401175 KQ2V03-34A
CADデータダウンロード
22.4 8.2 13.4 19.3 13.7 25.6 13.3 8 5/32 1/8 NPT1/8
5,340
4,498
4,948 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41401184 KQ2V03-34N
CADデータダウンロード
22.4 8.2 13.4 19.3 13.7 25.6 13.3 8 5/32 1/8 NPT1/8
5,560
4,798
5,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41401193 KQ2V05-34A
CADデータダウンロード
22.4 9.1 13.4 19.6 13.7 25.6 13.3 8 3/16 1/8 NPT1/8
5,340
4,498
4,948 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41401202 KQ2V05-34N
CADデータダウンロード
22.4 9.1 13.4 19.6 13.7 25.6 13.3 8 3/16 1/8 NPT1/8
5,560
4,798
5,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41401211 KQ2V07-34A
CADデータダウンロード
22.4 11.1 13.4 20.6 13.7 25.6 13.3 8 1/4 1/8 NPT1/8
5,340
4,498
4,948 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41401227 KQ2V07-34N
CADデータダウンロード
22.4 11.1 13.4 20.6 13.7 25.6 13.3 8 1/4 1/8 NPT1/8
5,560
4,798
5,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41401236 KQ2V07-35A
CADデータダウンロード
27.7 11.1 15.3 19.9 18.7 32.1 13.3 8 1/4 1/4 NPT1/4
5,480
4,798
5,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41401245 KQ2V07-35N
CADデータダウンロード
27.7 11.1 15.3 19.9 18.7 32.1 13.3 8 1/4 1/4 NPT1/4
6,030
5,298
5,828 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41401254 KQ2V09-34A
CADデータダウンロード
24.4 13.2 17.6 23.5 15.1 27.6 14.2 11.11 5/16 1/8 NPT1/8
5,660
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41401263 KQ2V09-34N
CADデータダウンロード
24.4 13.2 17.6 23.5 15.1 27.6 14.2 11.11 5/16 1/8 NPT1/8
5,990
5,298
5,828 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41401272 KQ2V09-35A
CADデータダウンロード
26.6 13.2 17.6 23.5 18.5 31 14.2 11.11 5/16 1/4 NPT1/4
5,720
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41401281 KQ2V09-35N
CADデータダウンロード
26.6 13.2 17.6 23.5 18.5 31 14.2 11.11 5/16 1/4 NPT1/4
6,270
5,598
6,158 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41401297 KQ2V09-36A
CADデータダウンロード
30.6 13.2 20.6 23.1 19.5 35.3 14.2 12.7 5/16 3/8 NPT3/8
6,340
5,498
6,048 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41401306 KQ2V09-36N
CADデータダウンロード
30.6 13.2 20.6 23.1 19.5 35.3 14.2 12.7 5/16 3/8 NPT3/8
6,890
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41401315 KQ2V11-35A
CADデータダウンロード
30.5 15.4 20.6 25.8 19.6 34.9 15.6 12.7 3/8 1/4 NPT1/4
6,760
5,798
6,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41401324 KQ2V11-35N
CADデータダウンロード
30.5 15.4 20.6 25.8 19.6 34.9 15.6 12.7 3/8 1/4 NPT1/4
7,310
6,398
7,038 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41401333 KQ2V11-36A
CADデータダウンロード
30.6 15.4 20.6 25.8 20 35.3 15.6 12.7 3/8 3/8 NPT3/8
6,760
5,798
6,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41401342 KQ2V11-36N
CADデータダウンロード
30.6 15.4 20.6 25.8 20 35.3 15.6 12.7 3/8 3/8 NPT3/8
7,420
6,498
7,148 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41401351 KQ2V13-36A
CADデータダウンロード
30.4 19.3 27 30.5 20.2 35.1 17 17.46 1/2 3/8 NPT3/8
8,540
7,298
8,028 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41401367 KQ2V13-36N
CADデータダウンロード
30.4 19.3 27 30.5 20.2 35.1 17 17.46 1/2 3/8 NPT3/8
9,420
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41401376 KQ2V13-37A
CADデータダウンロード
31.9 19.3 27 30.5 23.4 38.3 17 17.46 1/2 1/2 NPT1/2
8,710
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41401385 KQ2V13-37N
CADデータダウンロード
31.9 19.3 27 30.5 23.4 38.3 17 17.46 1/2 1/2 NPT1/2
9,920
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする