ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) ミリサイズ

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) ミリサイズ - SMCユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) ミリサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41401394KQ2V04-01A1袋(10個)22.58.213.419.313.725.613.3841/8R1/8
3,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401403KQ2V04-01N1袋(10個)22.58.213.419.313.725.613.3841/8R1/8
4,020
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
41401412KQ2V06-01A1袋(10個)22.510.413.420.513.725.613.3861/8R1/8
4,010
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401421KQ2V06-01N1袋(10個)22.510.413.420.513.725.613.3861/8R1/8
4,230
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401437KQ2V06-02A1袋(10個)25.810.415.319.917.930.513.31061/4R1/4
4,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401446KQ2V06-02N1袋(10個)25.810.415.319.917.930.513.31061/4R1/4
4,930
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401455KQ2V08-01A1袋(10個)24.513.217.623.515.127.614.21281/8R1/8
5,010
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401464KQ2V08-01N1袋(10個)24.513.217.623.515.127.614.21281/8R1/8
5,340
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
41401473KQ2V08-02A1袋(10個)26.313.217.623.518.53114.21281/4R1/4
5,310
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401482KQ2V08-02N1袋(10個)26.313.217.623.518.53114.21281/4R1/4
5,860
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401491KQ2V08-03A1袋(10個)30.213.220.623.119.535.314.21483/8R3/8
6,110
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
41401507KQ2V08-03N1袋(10個)30.213.220.623.119.535.314.21483/8R3/8
6,770
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
41401516KQ2V10-02A1袋(5個)30.215.920.625.919.934.915.614101/4R1/4
3,080
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
41401525KQ2V10-02N1袋(5個)30.215.920.625.919.934.915.614101/4R1/4
3,360
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
41401534KQ2V10-03A1袋(5個)30.215.920.625.920.335.315.614103/8R3/8
3,210
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
41401543KQ2V10-03N1袋(5個)30.215.920.625.920.335.315.614103/8R3/8
3,540
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
41401552KQ2V12-03A1袋(5個)32.518.525.228.521.437.61717123/8R3/8
4,210
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401561KQ2V12-03N1袋(5個)32.518.525.228.521.437.61717123/8R3/8
4,650
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
41401577KQ2V12-04A1袋(5個)34.418.525.228.524.640.81717121/2R1/2
4,310
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401586KQ2V12-04N1袋(5個)34.418.525.228.524.640.81717121/2R1/2
4,910
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
41401595KQ2V16-03A1袋(5個)40.323.832.334.225.145.420.621163/8R3/8
9,240
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401604KQ2V16-03N1袋(5個)40.323.832.334.225.145.420.621163/8R3/8
10,450
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
41401613KQ2V16-04A1袋(5個)42.223.832.334.228.348.620.621161/2R1/2
9,460
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401622KQ2V16-04N1袋(5個)42.223.832.334.228.348.620.621161/2R1/2
11,060
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする