SMC
レジューサ KQ2R インチサイズ
用途
ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。
形状
レジューサ
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
内容量
1袋(10個)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
質量(g)
寸法L(mm)
有効断面積(mm
2
)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41403092
KQ2R01-03A
CADデータダウンロード
1/8
1.6
28.6
(ナイロン)3.4
(ウレタン)2.9
15.3
¥
3,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403101
KQ2R01-05A
CADデータダウンロード
1/8
0.8
28.7
(ナイロン)3.4
(ウレタン)2.9
15.4
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403117
KQ2R01-07A
CADデータダウンロード
1/8
2
28.4
(ナイロン)3.4
(ウレタン)2.9
15.1
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
41403126
KQ2R03-05A
CADデータダウンロード
5/32
1
28.7
(ナイロン)5.6
(ウレタン)4
15.4
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403135
KQ2R03-07A
CADデータダウンロード
5/32
2.4
31.8
(ナイロン)5.6
(ウレタン)4
18.5
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403144
KQ2R05-07A
CADデータダウンロード
3/16
1.3
31.4
(ナイロン)7.8
(ウレタン)6.5
18.1
¥
3,360
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403153
KQ2R05-09A
CADデータダウンロード
3/16
1.5
33.4
(ナイロン)7.8
(ウレタン)6.5
19.2
¥
3,360
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403162
KQ2R07-09A
CADデータダウンロード
1/4
1.7
33.3
(ナイロン)13.5
(ウレタン)11.5
19.1
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
41403171
KQ2R07-11A
CADデータダウンロード
1/4
2.2
35.9
(ナイロン)13.5
(ウレタン)11.5
20.3
¥
3,570
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
41403187
KQ2R09-11A
CADデータダウンロード
5/16
2.8
36.2
(ナイロン)26
(ウレタン)18.1
20.6
¥
4,240
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403196
KQ2R09-13A
CADデータダウンロード
5/16
3.5
37.2
(ナイロン)26
(ウレタン)18.1
20.2
¥
4,240
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403205
KQ2R11-13A
CADデータダウンロード
3/8
4.2
39.5
(ナイロン)35.3
(ウレタン)29.1
22.5
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください