SMC
レジューサエルボ KQ2L インチサイズ
用途
ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。
形状
レジューサエルボ
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
内容量
1袋(10個)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41403363
KQ2L01-03A
CADデータダウンロード
14.1
6.4
6.4
14.5
23.9
13.3
7.1
1/8
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403372
KQ2L01-05A
CADデータダウンロード
18.6
6.4
6.4
14.5
28.4
13.3
7.1
1/8
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403381
KQ2L01-07A
CADデータダウンロード
14.7
6.4
6.4
14.5
24.5
13.3
7.1
1/8
¥
3,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403397
KQ2L03-05A
CADデータダウンロード
19.9
7.2
7.2
14.8
29.1
13.3
8.2
5/32
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403406
KQ2L03-07A
CADデータダウンロード
11.9
7.2
7.2
14.8
21.1
13.3
8.2
5/32
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403415
KQ2L05-07A
CADデータダウンロード
12.8
8
8
15
21.6
13.3
9.1
3/16
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403424
KQ2L05-09A
CADデータダウンロード
20.3
8
8
15
30
13.3
9.1
3/16
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403433
KQ2L07-09A
CADデータダウンロード
22
8
8
15.6
30.7
13.3
11.1
1/4
¥
4,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41403442
KQ2L07-11A
CADデータダウンロード
21
8
8
15.6
31.1
13.3
11.1
1/4
¥
4,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41403451
KQ2L09-11A
CADデータダウンロード
25.1
10
10
18.8
34.1
14.2
13.2
5/16
¥
4,330
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403467
KQ2L09-13A
CADデータダウンロード
25.2
10
10
18.8
35.6
14.2
13.2
5/16
¥
5,160
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403476
KQ2L11-13A
CADデータダウンロード
27.2
12
12
19.1
36.5
15.6
15.4
3/8
¥
5,260
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください