曜日別特売

ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) インチサイズ

ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) インチサイズ - SMCロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) インチサイズ - SMCロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) インチサイズ - SMC
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
全42種類を絞り込む
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
42種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41403582KQ2W01-32A25.97.1715.325.813.371/8UNFNo.10-3210-32UNF
4,510
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403591KQ2W01-32N25.97.1715.325.813.371/8UNFNo.10-3210-32UNF
4,730
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403607KQ2W01-U01A30.37.11014.531.513.311.111/8Uni1/8Uni1/8
5,970
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403616KQ2W01-U01N30.37.11014.531.513.311.111/8Uni1/8Uni1/8
6,300
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403625KQ2W01-U02A287.11014.530.813.314.291/8Uni1/4Uni1/4
6,920
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403634KQ2W01-U02N287.11014.530.813.314.291/8Uni1/4Uni1/4
7,250
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403643KQ2W03-32A26.98.2715.426.313.375/32UNFNo.10-3210-32UNF
4,510
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403652KQ2W03-32N26.98.2715.426.313.375/32UNFNo.10-3210-32UNF
4,730
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403661KQ2W03-U01A30.48.21014.831.113.311.115/32Uni1/8Uni1/8
5,880
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403677KQ2W03-U01N30.48.21014.831.113.311.115/32Uni1/8Uni1/8
6,210
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403686KQ2W03-U02A298.21014.831.313.314.295/32Uni1/4Uni1/4
6,850
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403695KQ2W03-U02N298.21014.831.313.314.295/32Uni1/4Uni1/4
7,180
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403704KQ2W05-U01A31.39.1101531.613.311.113/16Uni1/8Uni1/8
5,880
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403713KQ2W05-U01N31.39.1101531.613.311.113/16Uni1/8Uni1/8
6,210
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403722KQ2W05-U02A309.1101531.813.314.293/16Uni1/4Uni1/4
6,850
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403731KQ2W05-U02N309.1101531.813.314.293/16Uni1/4Uni1/4
7,180
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403747KQ2W07-32A29.711.1715.427.613.371/4UNFNo.10-3210-32UNF
4,510
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403756KQ2W07-32N29.711.1715.427.613.371/4UNFNo.10-3210-32UNF
4,730
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403765KQ2W07-U01A33.311.11015.632.613.311.111/4Uni1/8Uni1/8
5,880
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403774KQ2W07-U01N33.311.11015.632.613.311.111/4Uni1/8Uni1/8
6,210
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403783KQ2W07-U02A3211.11015.632.813.314.291/4Uni1/4Uni1/4
6,850
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403792KQ2W07-U02N3211.11015.632.813.314.291/4Uni1/4Uni1/4
7,400
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403801KQ2W07-U03A33.111.11015.633.913.317.461/4Uni3/8Uni3/8
8,050
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403817KQ2W07-U03N33.111.11015.633.913.317.461/4Uni3/8Uni3/8
8,600
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403826KQ2W09-U01A35.413.21016.433.614.211.115/16Uni1/8Uni1/8
6,730
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403835KQ2W09-U01N35.413.21016.433.614.211.115/16Uni1/8Uni1/8
7,060
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403844KQ2W09-U02A36.113.21217.235.914.214.295/16Uni1/4Uni1/4
7,460
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403853KQ2W09-U02N36.113.21217.235.914.214.295/16Uni1/4Uni1/4
8,010
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403862KQ2W09-U03A37.213.21217.23714.217.465/16Uni3/8Uni3/8
8,760
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403871KQ2W09-U03N37.213.21217.23714.217.465/16Uni3/8Uni3/8
9,420
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403887KQ2W11-U02A45.415.41719.344.115.617.463/8Uni1/4Uni1/4
9,810
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403896KQ2W11-U02N45.415.41719.344.115.617.463/8Uni1/4Uni1/4
10,690
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403905KQ2W11-U03A44.215.41719.342.915.617.463/8Uni3/8Uni3/8
10,320
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403914KQ2W11-U03N44.215.41719.342.915.617.463/8Uni3/8Uni3/8
11,200
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403923KQ2W11-U04A49.815.41719.350.715.622.233/8Uni1/2Uni1/2
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403932KQ2W11-U04N49.815.41719.350.715.622.233/8Uni1/2Uni1/2
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403941KQ2W13-U02A49.319.31721.5461717.461/2Uni1/4Uni1/4
10,640
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403957KQ2W13-U02N49.319.31721.5461717.461/2Uni1/4Uni1/4
11,520
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403966KQ2W13-U03A51.919.31721.848.61717.461/2Uni3/8Uni3/8
11,150
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403975KQ2W13-U03N51.919.31721.848.61717.461/2Uni3/8Uni3/8
12,030
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403984KQ2W13-U04A52.719.31721.851.61722.231/2Uni1/2Uni1/2
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403993KQ2W13-U04N52.719.31721.851.61722.231/2Uni1/2Uni1/2
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする