SMC
ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ
用途
基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
形状
ロングエルボユニオン
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41404002
KQ2W02-M3G
CADデータダウンロード
1袋(10個)
19.1
5.8
5.5
12.6
18.8
11.9
5.5
2
M
M3×0.5
M3×0.5
¥
5,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404011
KQ2W02-M5A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
19.2
5.8
5.5
12.6
19.3
11.9
7
2
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
4,330
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
41404027
KQ2W02-M5N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
19.2
5.8
5.5
12.6
19.3
11.9
7
2
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
4,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404036
KQ2W04-M3G
CADデータダウンロード
1袋(10個)
24.5
8.2
7
15.4
23
13.3
7
4
M
M3×0.5
M3×0.5
¥
7,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
41404045
KQ2W04-M5A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
26.8
8.2
7
15.4
25.7
13.3
7
4
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
4,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
41404054
KQ2W04-M5N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
26.8
8.2
7
15.4
25.7
13.3
7
4
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
41404063
KQ2W04-U01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
23.4
8.2
10
14.8
24.1
13.3
10
4
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404072
KQ2W04-U01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
23.4
8.2
10
14.8
24.1
13.3
10
4
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,470
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404081
KQ2W04-U02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
27.8
8.2
10
14.8
30.1
13.3
14
4
Uni
1/4
Uni1/4
¥
5,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404097
KQ2W04-U02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
27.8
8.2
10
14.8
30.1
13.3
14
4
Uni
1/4
Uni1/4
¥
5,890
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404106
KQ2W06-M5A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
29.6
10.4
7
14.5
27.4
13.3
7
6
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
4,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
41404115
KQ2W06-M5N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
29.6
10.4
7
14.5
27.4
13.3
7
6
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
41404124
KQ2W06-U01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
25.6
10.4
10
15.5
25.2
13.3
10
6
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404133
KQ2W06-U01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
25.6
10.4
10
15.5
25.2
13.3
10
6
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,470
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404142
KQ2W06-U02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
30
10.4
10
15.5
31.2
13.3
14
6
Uni
1/4
Uni1/4
¥
5,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404151
KQ2W06-U02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
30
10.4
10
15.5
31.2
13.3
14
6
Uni
1/4
Uni1/4
¥
5,890
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404167
KQ2W06-U03A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
31.1
10.4
10
15.5
32.3
13.3
17
6
Uni
3/8
Uni3/8
¥
8,050
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404176
KQ2W06-U03N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
31.1
10.4
10
15.5
32.3
13.3
17
6
Uni
3/8
Uni3/8
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404185
KQ2W08-U01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
28.4
13.2
10
16.4
26.6
14.2
10
8
Uni
1/8
Uni1/8
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
41404194
KQ2W08-U01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
28.4
13.2
10
16.4
26.6
14.2
10
8
Uni
1/8
Uni1/8
¥
6,440
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404203
KQ2W08-U02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
35.6
13.2
12
17.2
35.4
14.2
14
8
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,430
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404212
KQ2W08-U02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
35.6
13.2
12
17.2
35.4
14.2
14
8
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,980
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404221
KQ2W08-U03A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
36.7
13.2
12
17.2
36.5
14.2
17
8
Uni
3/8
Uni3/8
¥
8,460
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404237
KQ2W08-U03N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
36.7
13.2
12
17.2
36.5
14.2
17
8
Uni
3/8
Uni3/8
¥
9,120
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404246
KQ2W10-U02A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
50.1
15.9
17
19.3
48.5
15.6
17
10
Uni
1/4
Uni1/4
¥
4,120
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404255
KQ2W10-U02N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
50.1
15.9
17
19.3
48.5
15.6
17
10
Uni
1/4
Uni1/4
¥
4,560
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404264
KQ2W10-U03A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
47.4
15.9
17
19.3
45.8
15.6
17
10
Uni
3/8
Uni3/8
¥
4,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404273
KQ2W10-U03N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
47.4
15.9
17
19.3
45.8
15.6
17
10
Uni
3/8
Uni3/8
¥
4,670
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404282
KQ2W10-U04A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
52.8
15.9
17
19.3
53.4
15.6
22
10
Uni
1/2
Uni1/2
¥
5,310
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404291
KQ2W10-U04N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
52.8
15.9
17
19.3
53.4
15.6
22
10
Uni
1/2
Uni1/2
¥
6,020
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404307
KQ2W12-U02A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
52.7
18.5
17
21.5
49.8
17
17
12
Uni
1/4
Uni1/4
¥
4,340
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404316
KQ2W12-U02N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
52.7
18.5
17
21.5
49.8
17
17
12
Uni
1/4
Uni1/4
¥
4,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404325
KQ2W12-U03A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
50
18.5
17
21.5
47.1
17
17
12
Uni
3/8
Uni3/8
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404334
KQ2W12-U03N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
50
18.5
17
21.5
47.1
17
17
12
Uni
3/8
Uni3/8
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404343
KQ2W12-U04A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
55.4
18.5
17
21.5
54.7
17
22
12
Uni
1/2
Uni1/2
¥
5,420
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404352
KQ2W12-U04N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
55.4
18.5
17
21.5
54.7
17
22
12
Uni
1/2
Uni1/2
¥
6,140
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404361
KQ2W23-M3G
CADデータダウンロード
1袋(10個)
23.4
7.1
7
15.3
22.5
13.3
7
3.2
M
M3×0.5
M3×0.5
¥
7,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404377
KQ2W23-M5A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
25.7
7.1
7
15.3
25.2
13.3
7
3.2
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
4,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404386
KQ2W23-M5N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
25.7
7.1
7
15.3
25.2
13.3
7
3.2
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください