ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) インチサイズ

ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) インチサイズ - SMCロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) インチサイズ - SMC
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
全70種類を絞り込む
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
70種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41404395KQ2W01-33A35.47.11014.535.913.311.111/8NPT1/16NPT1/16
4,220
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404404KQ2W01-33N35.47.11014.535.913.311.111/8NPT1/16NPT1/16
4,440
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404413KQ2W01-34A30.77.11014.530.313.311.111/8NPT1/8NPT1/8
4,220
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404422KQ2W01-34N30.77.11014.530.313.311.111/8NPT1/8NPT1/8
4,440
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404431KQ2W01-35A31.97.11014.532.713.314.291/8NPT1/4NPT1/4
6,480
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404447KQ2W01-35N31.97.11014.532.713.314.291/8NPT1/4NPT1/4
6,810
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404456KQ2W03-33A35.48.21014.835.413.311.115/32NPT1/16NPT1/16
4,220
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404465KQ2W03-33N35.48.21014.835.413.311.115/32NPT1/16NPT1/16
4,440
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404474KQ2W03-34A30.88.21014.829.913.311.115/32NPT1/8NPT1/8
4,220
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404483KQ2W03-34N30.88.21014.829.913.311.115/32NPT1/8NPT1/8
4,440
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404492KQ2W03-35A32.98.21014.833.213.314.295/32NPT1/4NPT1/4
6,410
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404501KQ2W03-35N32.98.21014.833.213.314.295/32NPT1/4NPT1/4
6,740
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404517KQ2W05-01A31.89.1101530.413.3103/16RRc1/8R1/8
5,280
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404526KQ2W05-01N31.89.1101530.413.3103/16RRc1/8R1/8
5,500
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404535KQ2W05-02A33.79.1101533.813.3143/16RRc1/4R1/4
6,160
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404544KQ2W05-02N33.79.1101533.813.3143/16RRc1/4R1/4
6,490
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404553KQ2W05-34A31.79.1101530.413.311.113/16NPT1/8NPT1/8
5,550
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404562KQ2W05-34N31.79.1101530.413.311.113/16NPT1/8NPT1/8
5,770
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404571KQ2W05-35A33.99.1101533.713.314.293/16NPT1/4NPT1/4
6,480
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404587KQ2W05-35N33.99.1101533.713.314.293/16NPT1/4NPT1/4
6,810
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404596KQ2W07-01A33.811.11015.631.413.3101/4RRc1/8R1/8
5,280
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404605KQ2W07-01N33.811.11015.631.413.3101/4RRc1/8R1/8
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404614KQ2W07-02A35.711.11015.634.813.3141/4RRc1/4R1/4
6,210
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404623KQ2W07-02N35.711.11015.634.813.3141/4RRc1/4R1/4
6,760
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404632KQ2W07-03A36.611.11015.636.113.3171/4RRc3/8R3/8
7,580
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404641KQ2W07-03N36.611.11015.636.113.3171/4RRc3/8R3/8
8,240
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404657KQ2W07-33A38.411.11015.636.913.311.111/4NPT1/16NPT1/16
4,220
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404666KQ2W07-33N38.411.11015.636.913.311.111/4NPT1/16NPT1/16
4,440
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404675KQ2W07-34A33.711.11015.631.413.311.111/4NPT1/8NPT1/8
4,480
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404684KQ2W07-34N33.711.11015.631.413.311.111/4NPT1/8NPT1/8
4,810
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404693KQ2W07-35A35.911.11015.634.713.314.291/4NPT1/4NPT1/4
6,780
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404702KQ2W07-35N35.911.11015.634.713.314.291/4NPT1/4NPT1/4
7,330
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404711KQ2W07-36A3711.11015.636.113.317.461/4NPT3/8NPT3/8
8,520
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404727KQ2W07-36N3711.11015.636.113.317.461/4NPT3/8NPT3/8
9,180
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404736KQ2W09-01A35.913.21016.432.414.2105/16RRc1/8R1/8
6,290
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404745KQ2W09-01N35.913.21016.432.414.2105/16RRc1/8R1/8
6,620
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404754KQ2W09-02A4113.21217.239.114.2145/16RRc1/4R1/4
7,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404763KQ2W09-02N4113.21217.239.114.2145/16RRc1/4R1/4
7,550
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404772KQ2W09-03A40.713.21217.239.214.2175/16RRc3/8R3/8
8,290
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404781KQ2W09-03N40.713.21217.239.214.2175/16RRc3/8R3/8
8,950
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404797KQ2W09-34A35.813.21016.432.414.211.115/16NPT1/8NPT1/8
7,880
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404806KQ2W09-34N35.813.21016.432.414.211.115/16NPT1/8NPT1/8
8,210
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404815KQ2W09-35A4013.21217.237.814.214.295/16NPT1/4NPT1/4
8,240
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404824KQ2W09-35N4013.21217.237.814.214.295/16NPT1/4NPT1/4
8,790
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404833KQ2W09-36A41.113.21217.239.214.217.465/16NPT3/8NPT3/8
8,880
7,698
8,468(税込)
36日以内出荷
返品不可
41404842KQ2W09-36N41.113.21217.239.214.217.465/16NPT3/8NPT3/8
9,540
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404851KQ2W11-02A55.715.41719.352.715.6173/8RRc1/4R1/4
9,300
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404867KQ2W11-02N55.715.41719.352.715.6173/8RRc1/4R1/4
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404876KQ2W11-03A50.915.41719.348.315.6173/8RRc3/8R3/8
9,810
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
41404885KQ2W11-03N50.915.41719.348.315.6173/8RRc3/8R3/8
10,690
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする