曜日別特売

ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズ

ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズ - SMCロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズ - SMC
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41405472KQ2W01-33AS35.47.11014.535.913.311.111/8NPT1/16NPT1/16
4,510
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405481KQ2W01-33NS35.47.11014.535.913.311.111/8NPT1/16NPT1/16
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405497KQ2W01-34AS30.77.11014.530.313.311.111/8NPT1/8NPT1/8
4,510
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405506KQ2W01-34NS30.77.11014.530.313.311.111/8NPT1/8NPT1/8
4,730
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405515KQ2W01-35AS31.97.11014.532.713.314.291/8NPT1/4NPT1/4
6,780
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405524KQ2W01-35NS31.97.11014.532.713.314.291/8NPT1/4NPT1/4
7,110
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405533KQ2W03-33AS35.48.21014.835.413.311.115/32NPT1/16NPT1/16
4,510
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405542KQ2W03-33NS35.48.21014.835.413.311.115/32NPT1/16NPT1/16
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405551KQ2W03-34AS30.88.21014.829.913.311.115/32NPT1/8NPT1/8
4,510
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405567KQ2W03-34NS30.88.21014.829.913.311.115/32NPT1/8NPT1/8
4,730
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405576KQ2W03-35AS32.98.21014.833.213.314.295/32NPT1/4NPT1/4
6,700
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405585KQ2W03-35NS32.98.21014.833.213.314.295/32NPT1/4NPT1/4
7,030
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405594KQ2W05-01AS31.89.1101530.413.3103/16RRc1/8R1/8
5,580
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405603KQ2W05-01NS31.89.1101530.413.3103/16RRc1/8R1/8
5,800
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405612KQ2W05-02AS33.79.1101533.813.3143/16RRc1/4R1/4
6,460
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405621KQ2W05-02NS33.79.1101533.813.3143/16RRc1/4R1/4
6,790
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405637KQ2W05-34AS31.79.1101530.413.311.113/16NPT1/8NPT1/8
5,850
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405646KQ2W05-34NS31.79.1101530.413.311.113/16NPT1/8NPT1/8
6,070
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405655KQ2W05-35AS33.99.1101533.713.314.293/16NPT1/4NPT1/4
6,780
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405664KQ2W05-35NS33.99.1101533.713.314.293/16NPT1/4NPT1/4
7,110
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405673KQ2W07-01AS33.811.11015.631.413.3101/4RRc1/8R1/8
5,580
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405682KQ2W07-01NS33.811.11015.631.413.3101/4RRc1/8R1/8
5,910
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405691KQ2W07-02AS35.711.11015.634.813.3141/4RRc1/4R1/4
6,510
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405707KQ2W07-02NS35.711.11015.634.813.3141/4RRc1/4R1/4
7,060
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405716KQ2W07-03AS36.611.11015.636.113.3171/4RRc3/8R3/8
7,880
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405725KQ2W07-03NS36.611.11015.636.113.3171/4RRc3/8R3/8
8,540
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405734KQ2W07-33AS38.411.11015.636.913.311.111/4NPT1/16NPT1/16
4,510
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405743KQ2W07-33NS38.411.11015.636.913.311.111/4NPT1/16NPT1/16
4,730
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405752KQ2W07-34AS33.711.11015.631.413.311.111/4NPT1/8NPT1/8
4,780
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405761KQ2W07-34NS33.711.11015.631.413.311.111/4NPT1/8NPT1/8
5,110
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405777KQ2W07-35AS35.911.11015.634.713.314.291/4NPT1/4NPT1/4
7,080
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405786KQ2W07-35NS35.911.11015.634.713.314.291/4NPT1/4NPT1/4
7,630
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405795KQ2W07-36AS3711.11015.636.113.317.461/4NPT3/8NPT3/8
8,820
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405804KQ2W07-36NS3711.11015.636.113.317.461/4NPT3/8NPT3/8
9,480
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405813KQ2W09-01AS35.913.21016.432.414.2105/16RRc1/8R1/8
6,580
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405822KQ2W09-01NS35.913.21016.432.414.2105/16RRc1/8R1/8
6,910
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405831KQ2W09-02AS4113.21217.239.114.2145/16RRc1/4R1/4
7,300
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405847KQ2W09-02NS4113.21217.239.114.2145/16RRc1/4R1/4
7,850
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405856KQ2W09-03AS40.713.21217.239.214.2175/16RRc3/8R3/8
8,580
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405865KQ2W09-03NS40.713.21217.239.214.2175/16RRc3/8R3/8
9,240
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405874KQ2W09-34AS35.813.21016.432.414.211.115/16NPT1/8NPT1/8
8,180
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405883KQ2W09-34NS35.813.21016.432.414.211.115/16NPT1/8NPT1/8
8,510
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405892KQ2W09-35AS4013.21217.237.814.214.295/16NPT1/4NPT1/4
8,540
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405901KQ2W09-35NS4013.21217.237.814.214.295/16NPT1/4NPT1/4
9,090
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405917KQ2W09-36AS41.113.21217.239.214.217.465/16NPT3/8NPT3/8
9,180
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405926KQ2W09-36NS41.113.21217.239.214.217.465/16NPT3/8NPT3/8
9,840
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
41405935KQ2W11-02AS55.715.41719.352.715.6173/8RRc1/4R1/4
9,600
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405944KQ2W11-02NS55.715.41719.352.715.6173/8RRc1/4R1/4
10,480
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
41405953KQ2W11-03AS50.915.41719.348.315.6173/8RRc3/8R3/8
10,100
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405962KQ2W11-03NS50.915.41719.348.315.6173/8RRc3/8R3/8
10,980
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする