ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ

ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ - SMCロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ - SMCロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ - SMC
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41406172KQ2W04-01AS1袋(10個)30.98.21014.829.913.310ロングエルボユニオン4空気、水RRc1/8R1/8
4,510
3,798
4,178(税込)
当日出荷
41406181KQ2W04-01NS1袋(10個)30.98.21014.829.913.310ロングエルボユニオン4空気、水RRc1/8R1/8
4,730
4,298
4,728(税込)
当日出荷
41406197KQ2W04-02AS1袋(10個)32.78.21014.833.313.314ロングエルボユニオン4空気、水RRc1/4R1/4
5,460
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
41406206KQ2W04-02NS1袋(10個)32.78.21014.833.313.314ロングエルボユニオン4空気、水RRc1/4R1/4
5,790
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
41406215KQ2W06-01AS1袋(10個)33.110.41015.53113.310ロングエルボユニオン6空気、水RRc1/8R1/8
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
41406224KQ2W06-01NS1袋(10個)33.110.41015.53113.310ロングエルボユニオン6空気、水RRc1/8R1/8
4,730
3,998
4,398(税込)
当日出荷
41406233KQ2W06-02AS1袋(10個)34.910.41015.534.413.314ロングエルボユニオン6空気、水RRc1/4R1/4
5,460
4,598
5,058(税込)
当日出荷
41406242KQ2W06-02NS1袋(10個)34.910.41015.534.413.314ロングエルボユニオン6空気、水RRc1/4R1/4
6,010
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
41406251KQ2W06-03AS1袋(10個)35.810.41015.535.713.317ロングエルボユニオン6空気、水RRc3/8R3/8
7,880
6,698
7,368(税込)
当日出荷
41406267KQ2W06-03NS1袋(10個)35.810.41015.535.713.317ロングエルボユニオン6空気、水RRc3/8R3/8
8,540
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406276KQ2W08-01AS1袋(10個)35.913.21016.432.414.210ロングエルボユニオン8空気、水RRc1/8R1/8
6,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
41406285KQ2W08-01NS1袋(10個)35.913.21016.432.414.210ロングエルボユニオン8空気、水RRc1/8R1/8
6,310
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
41406294KQ2W08-02AS1袋(10個)4113.21217.239.114.214ロングエルボユニオン8空気、水RRc1/4R1/4
6,300
5,698
6,268(税込)
当日出荷
41406303KQ2W08-02NS1袋(10個)4113.21217.239.114.214ロングエルボユニオン8空気、水RRc1/4R1/4
6,850
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406312KQ2W08-03AS1袋(10個)40.713.21217.239.214.217ロングエルボユニオン8空気、水RRc3/8R3/8
8,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
41406321KQ2W08-03NS1袋(10個)40.713.21217.239.214.217ロングエルボユニオン8空気、水RRc3/8R3/8
8,960
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41214135KQ2W12-04AS1個56.718.51721.553.81722ロングエルボユニオン12空気、水RRc1/2R1/2
1,475
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406337KQ2W10-02AS1袋(5個)56.215.91719.352.915.617ロングエルボユニオン10空気、水RRc1/4R1/4
4,040
3,298
3,628(税込)
当日出荷
41406346KQ2W10-02NS1袋(5個)56.215.91719.352.915.617ロングエルボユニオン10空気、水RRc1/4R1/4
4,480
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
41406355KQ2W10-03AS1袋(5個)51.415.91719.348.515.617ロングエルボユニオン10空気、水RRc3/8R3/8
4,150
3,398
3,738(税込)
当日出荷
41406364KQ2W10-03NS1袋(5個)51.415.91719.348.515.617ロングエルボユニオン10空気、水RRc3/8R3/8
4,590
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
41406373KQ2W10-04AS1袋(5個)54.115.91719.352.515.622ロングエルボユニオン10空気、水RRc1/2R1/2
5,250
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406382KQ2W10-04NS1袋(5個)54.115.91719.352.515.622ロングエルボユニオン10空気、水RRc1/2R1/2
6,130
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406391KQ2W12-02AS1袋(5個)58.818.51721.554.21717ロングエルボユニオン12空気、水RRc1/4R1/4
4,250
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
41406407KQ2W12-02NS1袋(5個)58.818.51721.554.21717ロングエルボユニオン12空気、水RRc1/4R1/4
4,690
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
41406416KQ2W12-03AS1袋(5個)5418.51721.549.81717ロングエルボユニオン12空気、水RRc3/8R3/8
4,310
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
41406425KQ2W12-03NS1袋(5個)5418.51721.549.81717ロングエルボユニオン12空気、水RRc3/8R3/8
4,750
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
41406434KQ2W12-04AS1袋(5個)56.718.51721.553.81722ロングエルボユニオン12空気、水RRc1/2R1/2
5,310
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406443KQ2W12-04NS1袋(5個)56.718.51721.553.81722ロングエルボユニオン12空気、水RRc1/2R1/2
6,190
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406452KQ2W16-02AS1袋(5個)66.223.82127.15920.617ロングエルボユニオン16空気、水RRc1/4R1/4
4,670
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406461KQ2W16-02NS1袋(5個)66.223.82127.15920.617ロングエルボユニオン16空気、水RRc1/4R1/4
5,110
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41406477KQ2W16-03AS1袋(5個)66.523.82127.159.720.622ロングエルボユニオン16空気、水RRc3/8R3/8
6,240
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
41406486KQ2W16-03NS1袋(5個)66.523.82127.159.720.622ロングエルボユニオン16空気、水RRc3/8R3/8
7,720
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
41406495KQ2W16-04AS1袋(5個)63.923.82127.158.420.622ロングエルボユニオン16空気、水RRc1/2R1/2
6,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406504KQ2W16-04NS1袋(5個)63.923.82127.158.420.622ロングエルボユニオン16空気、水RRc1/2R1/2
8,530
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406513KQ2W23-01AS1袋(10個)30.87.11014.530.313.310ロングエルボユニオン3.2空気、水RRc1/8R1/8
4,510
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406522KQ2W23-01NS1袋(10個)30.87.11014.530.313.310ロングエルボユニオン3.2空気、水RRc1/8R1/8
4,730
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406531KQ2W23-02AS1袋(10個)31.77.11014.532.813.314ロングエルボユニオン3.2空気、水RRc1/4R1/4
6,780
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41406547KQ2W23-02NS1袋(10個)31.77.11014.532.813.314ロングエルボユニオン3.2空気、水RRc1/4R1/4
7,110
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
66117095KQ2W04-01AS1個------10-4---R1/8
460
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117111KQ2W04-02AS1個------14-4---R1/4
550
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117120KQ2W06-01AS1個------10-6---R1/8
440
408
449(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117129KQ2W06-02AS1個------14-6---R1/4
550
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117138KQ2W06-03AS1個------17-6---R3/8
790
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117147KQ2W08-01AS1個------10-8---R1/8
600
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117156KQ2W08-02AS1個------14-8---R1/4
630
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117165KQ2W08-03AS1個------17-8---R3/8
830
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117181KQ2W10-02AS1個------17-10---R1/4
810
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117190KQ2W10-03AS1個------17-10---R3/8
830
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117199KQ2W10-04AS1個------22-10---R1/2
1,050
908
999(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする