SMC
ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ
用途
ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
全12種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
3.2
4
6
8
10
12
内容量
1個
1袋(5個)
1袋(10個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
適合管継手d(Φmm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41406556
KQ2W04-99A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
22.6
8.2
7.2
14.5
31.8
13.3
4
ロングストリートエルボ
4
空気、水
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406565
KQ2W06-99A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
27.1
10.4
8
15.3
35.2
13.3
6
ロングストリートエルボ
6
空気、水
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
41406574
KQ2W08-99A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
34.3
13.2
10
17.2
41.9
14.2
8
ロングストリートエルボ
8
空気、水
¥
6,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
41406583
KQ2W10-99A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
38.9
15.9
12
19.3
46.6
15.6
10
ロングストリートエルボ
10
空気、水
¥
3,630
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41406592
KQ2W12-99A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
44.2
18.5
14
21.5
52
17
12
ロングストリートエルボ
12
空気、水
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41406601
KQ2W23-99A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
20.8
7.1
6.4
14.4
30.5
13.3
3.2
ロングストリートエルボ
3.2
空気、水
¥
5,160
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66117287
KQ2W04-99A
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
¥
510
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117296
KQ2W06-99A
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
¥
580
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117305
KQ2W08-99A
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
¥
640
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117321
KQ2W10-99A
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
¥
730
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117330
KQ2W12-99A
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
¥
860
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117339
KQ2W23-99A
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2
-
¥
520
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください