SMC
異径ストレート KQ2H インチサイズ
用途
サイズ違いのチューブ同士の接続に使用
形状
異径ストレート
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
内容量
1袋(10個)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径b(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41406671
KQ2H01-03A
CADデータダウンロード
1/8
5/32
¥
4,010
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
41406687
KQ2H01-07A
CADデータダウンロード
1/8
1/4
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
41406696
KQ2H03-05A
CADデータダウンロード
5/32
3/16
¥
3,720
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406705
KQ2H03-07A
CADデータダウンロード
5/32
1/4
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
41406714
KQ2H05-07A
CADデータダウンロード
3/16
1/4
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
41406723
KQ2H07-09A
CADデータダウンロード
1/4
5/16
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
41406732
KQ2H07-11A
CADデータダウンロード
1/4
3/8
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
41406741
KQ2H09-11A
CADデータダウンロード
5/16
3/8
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
41406757
KQ2H09-13A
CADデータダウンロード
5/16
1/2
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
41406766
KQ2H11-13A
CADデータダウンロード
3/8
1/2
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください