SMC
異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ
用途
同一方向にサイズダウンしてチューブ同士の4分岐接続に使用。
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法I(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M1(mm)
寸法M2(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
形状
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41406863
KQ2UD04-06A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
8.2
10.4
16.6
29.2
18.2
13.3
13.3
3.2
6
8.2
6.8
4
6
異径ダブルユニオンワイ
空気、水
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
41406872
KQ2UD06-08A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
10.4
13.2
21
32
20.5
13.3
14.2
3.2
6
10.4
8.2
6
8
異径ダブルユニオンワイ
空気、水
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
66117409
KQ2UD04-06A
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
6
-
-
¥
690
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117418
KQ2UD06-08A
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
8
-
-
¥
930
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください