異径チーズ KQ2T インチサイズ

異径チーズ KQ2T インチサイズ - SMC異径チーズ KQ2T インチサイズ - SMC
用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
全10種類を絞り込む
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径b(inch)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M1(mm)
寸法M2(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法Q1(mm)
寸法Q2(mm)
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径b(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41406881KQ2T01-03A8.27.114.915.318.513.313.33.265.45.81/85/32
5,410
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406897KQ2T01-07A11.17.114.916.518.513.313.33.265.37.21/81/4
5,460
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
41406906KQ2T03-05A9.18.215.315.719.413.313.33.265.76.25/323/16
5,210
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406915KQ2T03-07A11.18.215.316.519.413.313.33.265.77.25/321/4
5,010
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
41406924KQ2T05-07A11.19.115.716.520.313.313.33.266.27.23/161/4
5,380
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406933KQ2T07-09A13.211.117.417.32314.213.34.287.48.41/45/16
5,380
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
41406942KQ2T07-11A15.411.118.818.124.415.613.34.287.79.91/43/8
6,020
5,298
5,828(税込)
当日出荷
41406951KQ2T09-11A15.413.219.61926.215.614.24.288.79.95/163/8
6,020
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406967KQ2T09-13A19.313.22120.627.61714.24.288.711.85/161/2
6,700
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406976KQ2T11-13A19.315.421.82229.51715.64.289.911.83/81/2
7,530
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする