SMC
異径チーズ KQ2T ミリサイズ
全19種類を絞り込む
適合チューブ外径a(Φmm)
選択してください
3.2
4
6
8
10
12
適合チューブ外径b(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
16
内容量
1個
1袋(5個)
1袋(10個)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M1(mm)
寸法M2(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法Q1(mm)
寸法Q2(mm)
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
形状
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41406985
KQ2T04-06A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
10.4
8.2
15.3
16.3
19.4
13.3
13.3
3.2
6
5.7
6.8
4
6
異径チーズ
空気、水
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
41406994
KQ2T06-04A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
8.2
10.4
16.3
15.3
21.5
13.3
13.3
3.2
6
6.8
5.7
6
4
異径チーズ
空気、水
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
41407003
KQ2T06-08A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
13.2
10.4
17.2
17.3
22.4
14.2
13.3
4.2
8
7.3
8.4
6
8
異径チーズ
空気、水
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
41407012
KQ2T08-06A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
10.4
13.2
17.3
17.2
23.9
13.3
14.2
4.2
8
8.4
7.3
8
6
異径チーズ
空気、水
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
41407021
KQ2T08-10A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
15.9
13.2
19.6
19.2
26.2
15.6
14.2
4.2
8
8.4
9.6
8
10
異径チーズ
空気、水
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
41407037
KQ2T10-08A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
13.2
15.9
19.2
19.6
27.2
14.2
15.6
4.2
8
9.6
8.4
10
8
異径チーズ
空気、水
¥
3,050
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
41407046
KQ2T10-12A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
18.5
15.9
22
21.6
30
17
15.6
4.2
8
9.6
10.7
10
12
異径チーズ
空気、水
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
41407055
KQ2T12-10A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
15.9
18.5
21.6
22
30.9
15.6
17
4.2
8
10.7
9.6
12
10
異径チーズ
空気、水
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
41407064
KQ2T12-16A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
23.8
18.5
26.6
25
35.9
20.6
17
4.2
8
10.7
13.4
12
16
異径チーズ
空気、水
¥
7,650
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
41407073
KQ2T23-04A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
8.2
7.1
14.9
15.3
18.5
13.3
13.3
3.2
6
5.4
5.8
3.2
4
異径チーズ
空気、水
¥
5,410
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66117427
KQ2T04-06A
1個
-
-
15.3
-
-
-
-
-
-
-
-
4
6
-
-
¥
510
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117436
KQ2T06-04A
1個
-
-
16.3
-
-
-
-
-
-
-
-
6
4
-
-
¥
490
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117445
KQ2T06-08A
1個
-
-
17.2
-
-
-
-
-
-
-
-
6
8
-
-
¥
510
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117461
KQ2T08-10A
1個
-
-
19.6
-
-
-
-
-
-
-
-
8
10
-
-
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117470
KQ2T10-08A
1個
-
-
19.2
-
-
-
-
-
-
-
-
10
8
-
-
¥
610
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117479
KQ2T10-12A
1個
-
-
22
-
-
-
-
-
-
-
-
10
12
-
-
¥
660
¥
608
¥
669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117488
KQ2T12-10A
1個
-
-
21.6
-
-
-
-
-
-
-
-
12
10
-
-
¥
780
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117497
KQ2T12-16A
1個
-
-
26.6
-
-
-
-
-
-
-
-
12
16
-
-
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117506
KQ2T23-04A
1個
-
-
14.9
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2
4
-
-
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください