曜日別特売

異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ

異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ - SMC異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ - SMC異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ - SMC異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ - SMC
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
適合管継手d(Φmm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41407134KQ2X04-06A1袋(10個)31.98.210.445.21813.33.268.26.86異径ブランチユニオンワイ4空気、水
4,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407143KQ2X06-08A1袋(10個)35.710.413.249.919.313.33.2610.48.28異径ブランチユニオンワイ6空気、水
6,160
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407152KQ2X08-10A1袋(10個)39.213.215.954.822.314.24.2813.210.110異径ブランチユニオンワイ8空気、水
7,260
6,398
7,038(税込)
当日出荷
41407161KQ2X10-12A1袋(5個)43.415.918.560.42515.64.2815.911.412異径ブランチユニオンワイ10空気、水
4,290
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407177KQ2X23-04A1袋(10個)31.47.18.244.71813.33.267.155.74異径ブランチユニオンワイ3.2空気、水
4,720
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
66114058KQ2X06-08A1個----------8-6-
620
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117515KQ2X04-06A1個------------4-
440
408
449(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117531KQ2X08-10A1個------------8-
730
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117540KQ2X10-12A1個------------10-
860
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117549KQ2X23-04A1個------------3.2-
480
408
449(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする