曜日別特売

隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ

隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ - SMC隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ - SMC
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状隔壁エルボ使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径同径チューブボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H1(mm)
六角対辺H2(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41407362KQ2LE01-00A-14.57.128.913.317.4617.461/8
7,3406,398
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407371KQ2LE01-00N-14.57.128.913.317.4617.461/8
7,5606,598
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
41407387KQ2LE03-00A-14.88.228.513.317.4617.465/32
6,8505,998
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41407396KQ2LE03-00N-14.88.228.513.317.4617.465/32
7,0705,998
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407405KQ2LE05-00A-159.129.713.317.4617.463/16
7,5606,598
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407414KQ2LE05-00N-159.129.713.317.4617.463/16
7,7806,598
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
41407423KQ2LE07-00A-15.611.130.713.317.4617.461/4
7,5606,598
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407432KQ2LE07-00N-15.611.130.713.317.4617.461/4
7,8906,698
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407441KQ2LE09-00A-17.213.234.214.222.2322.235/16
8,0706,698
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407457KQ2LE09-00N-17.213.234.214.222.2322.235/16
8,4007,198
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
41407466KQ2LE11-00A-19.315.432.615.625.425.43/8
11,4709,898
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407475KQ2LE11-00N-19.315.432.615.625.425.43/8
12,1309,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407484KQ2LE13-00A-21.819.343.21728.5728.571/2
14,77013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
41407493KQ2LE13-00N-21.819.343.21728.5728.571/2
15,65014,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69923905KQ2LE11-00A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)19.315.432.615.625.425.43/8
11,4709,898
7,998
アウトレット
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする