隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズ

隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズ - SMC隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズ - SMC隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズ - SMC隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズ - SMC
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。形状隔壁用メスユニオン内容量1袋(10個)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
接続ねじ
使用流体
使用圧力範囲
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41407606KQ2E01-35A1/8NPT1/4空気、水-100kPa~1MPa1/4
7,340
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407615KQ2E01-35N1/8NPT1/4空気、水-100kPa~1MPa1/4
7,670
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407624KQ2E03-35A5/32NPT1/4空気、水-100kPa~1MPa1/4
7,310
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407633KQ2E03-35N5/32NPT1/4空気、水-100kPa~1MPa1/4
7,640
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407642KQ2E05-01A3/16Rc1/8空気、水-100kPa~1MPa1/8
6,310
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407651KQ2E05-01N3/16Rc1/8空気、水-100kPa~1MPa1/8
6,640
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41407667KQ2E05-34A3/16NPT1/8空気、水-100kPa~1MPa1/8
7,320
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407676KQ2E05-34N3/16NPT1/8空気、水-100kPa~1MPa1/8
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
41407685KQ2E07-02A1/4Rc1/4空気、水-100kPa~1MPa1/4
6,380
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
41407694KQ2E07-02N1/4Rc1/4空気、水-100kPa~1MPa1/4
6,710
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
41407703KQ2E07-35A1/4NPT1/4空気、水-100kPa~1MPa1/4
7,410
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
41407712KQ2E07-35N1/4NPT1/4空気、水-100kPa~1MPa1/4
7,740
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
41407721KQ2E09-03A5/16Rc3/8空気、水-100kPa~1MPa3/8
8,100
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
41407737KQ2E09-03N5/16Rc3/8空気、水-100kPa~1MPa3/8
8,650
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
41407746KQ2E09-36A5/16NPT3/8空気、水-100kPa~1MPa3/8
9,680
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407755KQ2E09-36N5/16NPT3/8空気、水-100kPa~1MPa3/8
10,230
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407764KQ2E11-03A3/8Rc3/8空気、水-100kPa~1MPa3/8
9,180
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
41407773KQ2E11-03N3/8Rc3/8空気、水-100kPa~1MPa3/8
9,840
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407782KQ2E11-36A3/8NPT3/8空気、水-100kPa~1MPa3/8
11,960
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
41407791KQ2E11-36N3/8NPT3/8空気、水-100kPa~1MPa3/8
12,620
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407807KQ2E13-03A1/2Rc3/8空気、水-100kPa~1MPa3/8
11,400
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407816KQ2E13-03N1/2Rc3/8空気、水-100kPa~1MPa3/8
12,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407825KQ2E13-04A1/2Rc1/2空気、水-100kPa~1MPa1/2
11,660
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407834KQ2E13-04N1/2Rc1/2空気、水-100kPa~1MPa1/2
12,540
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407843KQ2E13-36A1/2NPT3/8空気、水-100kPa~1MPa3/8
14,350
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41407852KQ2E13-36N1/2NPT3/8空気、水-100kPa~1MPa3/8
15,230
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407861KQ2E13-37A1/2NPT1/2空気、水-100kPa~1MPa1/2
14,670
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407877KQ2E13-37N1/2NPT1/2空気、水-100kPa~1MPa1/2
15,550
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40095098KQ2E11-03A-X123/8-水/空気-Rc3/8
9,180
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
40094723KQ2E07-02A-X121/4-水/空気-Rc1/4
6,380
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40095222KQ2E13-04A-X121/2-水/空気-Rc1/2
11,660
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする