SMC
隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) インチサイズ
用途
パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
形状
隔壁用ユニオン
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41408184
KQ2E01-00AJ
CADデータダウンロード
27.3
13.3
12.7
1/8
空気、水
-
NPT
同径チューブ
¥
6,780
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41408193
KQ2E01-00NJ
CADデータダウンロード
27.3
13.3
12.7
1/8
空気、水
-
NPT
同径チューブ
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408202
KQ2E03-00AJ
CADデータダウンロード
27.3
13.3
12.7
5/32
空気、水
-
NPT
同径チューブ
¥
6,360
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408211
KQ2E03-00NJ
CADデータダウンロード
27.3
13.3
12.7
5/32
空気、水
-
NPT
同径チューブ
¥
6,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408227
KQ2E07-00AJ
CADデータダウンロード
27.3
13.3
15.88
1/4
空気、水
-
NPT
同径チューブ
¥
9,040
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408236
KQ2E07-00NJ
CADデータダウンロード
27.3
13.3
15.88
1/4
空気、水
-
NPT
同径チューブ
¥
9,370
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40094784
KQ2E07-00NJ-X12
-
-
-
1/4
水/空気
1
-
-
¥
9,370
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください