SMC
隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) ミリサイズ
用途
パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41408245
KQ2E02-00AJ
CADデータダウンロード
1袋(10個)
24.5
11.9
9
隔壁用ユニオン
2
空気、水
-
-
同径チューブ
¥
5,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408254
KQ2E02-00NJ
CADデータダウンロード
1袋(10個)
24.5
11.9
9
隔壁用ユニオン
2
空気、水
-
-
同径チューブ
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408263
KQ2E04-00AJ
CADデータダウンロード
1袋(10個)
27.3
13.3
11
隔壁用ユニオン
4
空気、水
-
-
同径チューブ
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408272
KQ2E04-00NJ
CADデータダウンロード
1袋(10個)
27.3
13.3
11
隔壁用ユニオン
4
空気、水
-
-
同径チューブ
¥
5,160
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
41408281
KQ2E06-00AJ
CADデータダウンロード
1袋(10個)
27.3
13.3
14
隔壁用ユニオン
6
空気、水
-
-
同径チューブ
¥
5,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
41408297
KQ2E06-00NJ
CADデータダウンロード
1袋(10個)
27.3
13.3
14
隔壁用ユニオン
6
空気、水
-
-
同径チューブ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
41408306
KQ2E23-00AJ
CADデータダウンロード
1袋(10個)
27.3
13.3
10
隔壁用ユニオン
3.2
空気、水
-
-
同径チューブ
¥
5,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408315
KQ2E23-00NJ
CADデータダウンロード
1袋(10個)
27.3
13.3
10
隔壁用ユニオン
3.2
空気、水
-
-
同径チューブ
¥
5,670
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40094188
KQ2E04-00NJ-X12
1袋(10個)
-
-
-
隔壁用ユニオン
4
水/空気
1
-
-
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40094538
KQ2E06-00NJ-X12
1袋(10個)
-
-
-
隔壁用ユニオン
6
水/空気
1
-
-
¥
5,480
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40094495
KQ2E06-01N-X12
1袋(10個)
-
-
-
隔壁用メスユニオン
6
水/空気
1
Rc
Rc1/8
¥
5,390
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66117820
KQ2E02-00AJ
1個
-
-
9
-
2
-
-
-
-
¥
590
¥
508
¥
559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117829
KQ2E02-00NJ
1個
-
-
9
-
2
-
-
-
-
¥
610
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117838
KQ2E04-00AJ
1個
-
-
11
-
4
-
-
-
-
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117847
KQ2E04-00NJ
1個
-
-
11
-
4
-
-
-
-
¥
520
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117856
KQ2E06-00AJ
1個
-
-
14
-
6
-
-
-
-
¥
520
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117865
KQ2E06-00NJ
1個
-
-
14
-
6
-
-
-
-
¥
550
¥
508
¥
559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117881
KQ2E23-00AJ
1個
-
-
10
-
3.2
-
-
-
-
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117890
KQ2E23-00NJ
1個
-
-
10
-
3.2
-
-
-
-
¥
570
¥
508
¥
559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください